Beli harga band it tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A5-S (Map File)Deskripsi:The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.atribut:
- Size: A5-S
- Type: Vertical type
- Storage Dimension (mm): 15
- Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
- Storable Sheet Number: 150
- Binding Specification: 80mm pitch
- Eco Mark Certification Number: 17 112 157
- Filing Thickness (mm): 15
- Height (mm): 220
- Hole Intervals (mm): 80
- Kinds: Flat file
- Number of Holes: 2
- Outer Width (mm): 164
- Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
- Spine Width (mm): 18
- Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
- Width (mm): 231
- NACHI Metal Band Saw Blade for Cut Off Machine Bi Metal PMDeskripsi:It is suitable forthe material such as SUS, SKDatribut:
- Size (ThicknessxWidthxOALxTeeth): 0.9 x 25.0 x 3505 x 10 TPI
- Material: HSS-Co
- Type: Bi Metal PM
- Alinco Handy TalkyDeskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- monotaro Bicycle Ergo GripDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepedaatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59.5
- Overall Length (mm): 139.5
- Handle Diameter (Φmm): 22.2
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Motorola Handy Talky (HT) Full Keypad (FKP) Model XiR P8668IDeskripsi:Simple and affordable, the XiR P3688 portable two-way analog/digital radio connects your workforce efficiently—and has the flexibility to grow with your business. By combining the best of two-way radio functionality with the latest analog and digital technology, the XiR P3688 is perfect for the everyday user who wants to stay connected. Fully compatible with the MOTOTRBO family of radios, the XiR P3688 has superior audio quality, outstanding coverage, long-lasting battery life and more.Whatever your needs, the XiR P3688 provides a simple, reliable, cost-effective communication solution to help work crews connect, coordinate and collaborate to get the job done right. Improve the efficiency of your operation with easy-to-use voice communication that’s right for you.atribut:
- Dimensions (mm): 130x55x41 (Radio + Standard 2450mAh Battery); 130 x 55 x 36 (Radio + Slim 2100mAh Battery); 130x55x41 (Radio + High Cap 3000mAh Battery)
- Caller ID: Yes
- Channel Capacity: 1000
- Channel Spacing (kHz): 12.5, 25
- Digital Technology: Yes
- Display: Full, Color, Day and night mode
- Emergency Button: Yes
- Low Output Power (W): 1
- Power Supply (V): 7.5 (Nominal)
- Repeater Capable: Yes
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FGatribut:
- Leaf Width (mm): 12.7
- Length (m): 1
- Accuracy (µm): ± 5
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
Daftar Harga harga band it tool Terbaru February 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A5-S (Map File) | Rp15.900 |
| NACHI Metal Band Saw Blade for Cut Off Machine Bi Metal PM | Rp899.900 |
| Alinco Handy Talky | Rp1.399.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp769.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101509013-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/irP105064675-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)


/P101561578-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/P102247879-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Motorola%20Handy%20Talky%20(HT)%20Full%20Keypad%20(FKP)%20Model%20XiR%20P8668I/o3P105197867-5.jpg)

%20Feeler%20Gauge%20FG/P101502403-1.jpg)