Beli harga ban mobil ring 19 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  3. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp149.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
Daftar Harga harga ban mobil ring 19 Terbaru November 2026
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Sport-V105 (Ban Mobil)Rp3.399.900
YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil)Rp2.199.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR H/T-G056 (Ban Mobil)Rp2.699.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)Rp149.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)