Beli harga ban luar aspira 275-17 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  2. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave Motor Scootic (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave Motor Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
  3. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  4. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp149.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  5. ASPIRA Motorcycle Tyre Front Tubeless Sportivo (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp199.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Front Tubeless Sportivo (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  6. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp299.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  7. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    21%
    Mulai

    Rp21.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  8. KENDA Motorcycle Tyre Tubeless Type (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp219.900

  9. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  10. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  11. IRC Motorcycle Tyre Racing (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp509.900

    IRC Motorcycle Tyre Racing (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    - Ban yang didesain khusus untuk kompetisi balap dengan kondisi lintasan basah maupun kering- Untuk Motor balap Underbone ( bebek ) dan skutik
  12. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  13. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  14. Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 77 TL (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp309.900

    Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 77 TL (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 150
    • Maximum Pressure (kPa): 225
Daftar Harga harga ban luar aspira 275-17 Terbaru November 2026
ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)Rp129.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave Motor Scootic (Ban Luar Motor)Rp229.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp239.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)Rp149.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Front Tubeless Sportivo (Ban Luar Motor)Rp199.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)Rp299.900
KENDA Motorcycle Tyre Tube Type (Ban Luar Motor)Rp139.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp21.900
KENDA Motorcycle Tyre Tubeless Type (Ban Luar Motor)Rp219.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)