Beli harga ban kawat 1000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  2. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  3. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  4. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  5. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  6. monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celah
    atribut:
    • Overall Length (mm): 235
    • Effective Dimension (mm): 80
    • Trim Length (mm): About 16
  7. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  8. Yuri Lysorin Disinfectant
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp10.900

  9. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  10. Legrand Cable Clip
    Mulai

    Rp2.900

    Legrand Cable Clip
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Nail Diameter (mm): 1.8
Daftar Harga harga ban kawat 1000 Terbaru October 2026
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)Rp32.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
Yuri Lysorin DisinfectantRp10.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)