Beli harga ban bridgestone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bridgestone Ban Mobil Turanza
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Ban Mobil Turanza
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  2. Bridgestone Ban Mobil Dueler
    Mulai

    Rp2.299.900

    Bridgestone Ban Mobil Dueler
    atribut:
    • Width (mm): 265
    • Ring Velg (inch): 16
    • Aspect Ratio: 70%
    • Tire Size: 265/70 R16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  3. Bridgestone Ban Mobil Duravis
    Mulai

    Rp999.900

    Bridgestone Ban Mobil Duravis
    Deskripsi:
    "Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."
    atribut:
    • Pattern: R.624
  4. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  5. Bridgestone Ban Mobil Techno
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Ban Mobil Techno
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  6. AS ONE Pompa Udara DC Tipe Suction-Discharge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    AS ONE Pompa Udara DC Tipe Suction-Discharge
    Deskripsi:
    Specification: - Discharge and suction combined, RoHS compliant products.
    atribut:
    • Power Supply Voltage: DC 24V
    • Connection Diameter: ø 5.5 hose end
    • Material: Chloroprene PBT resin
    • Current: 60mA (no load)
    • Maximum Vacuum Achievement: '-26.6kPa (-200mmHg Below)
    • Maximum Delivery: 1.5L/min or higher
    • Dimensions: 31x74x23.5mm
    • Maximum Pressure: 26.6kPa or more (200mmHg or more)
  7. GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
Daftar Harga harga ban bridgestone Terbaru January 2026
Bridgestone Ban Mobil TuranzaRp1.999.900
Bridgestone Ban Mobil DuelerRp2.299.900
Bridgestone Ban Mobil DuravisRp999.900
GT Radial Ban Mobil Champiro EcoRp679.900
Bridgestone Ban Mobil TechnoRp839.900
YOKOHAMA Ban Mobil GEOLANDAR H/T-G056Rp2.299.900
AS ONE Pompa Udara DC Tipe Suction-DischargeRp2.299.900
YOKOHAMA Ban Mobil BluEarth-ES ES32Rp849.900
GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
YOKOHAMA Ban Mobil ADVAN Fleva-V701Rp1.499.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)