Beli harga ball valve 2 inch stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  2. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  3. SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp10.999.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3
    atribut:
    • Item Code: 144-3
    • Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
    • Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
    • Bore: Full Bore
  4. Asahi AV PVC Ball Valve
    36%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp6.399.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC BALL VALVE FULL BORE FLANGE TYPE SCS13A PTFE (SHOWA Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE 65A 2 1/2 Inch (class 10K))material : SCS13A item code : 78
    atribut:
    • Item Code: 78
    • Material: SCS13A (Ball) FC200 (Body) PTFE (Seat) SUS304 (Shaft)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (120Degrees C)
    • Bore: Full Bore
  7. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  8. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  9. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  10. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  12. SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp9.499.900

    SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FCD GLOBE VALVE SUS403 FLANGE TYPE(Showa globe valve SUS403 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : SUS 304 item code: 193-2
    atribut:
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 193-2
  13. Kitz Ball (10K) Valve (10STBF Series)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  15. SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp6.799.900

    SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FC GLOBE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(Showa globe valve CAC406 65A 2 1/2 Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 34-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure (MPa): 1.37 Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS B2031
    • Model : 34-1
  16. Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTB Series)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTB Series)
    atribut:
    • Material (stem): SUS304
    • Body Material: SCS13A
  17. aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

  18. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  19. Penguin Stainless Steel Water Tank
    BARU
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
  20. Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTBM Series)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTBM Series)
    atribut:
    • Material (stem): SUS316
    • Ball Material: SCS14A/SUS316
    • Body Material: SCS14A
    • Class: 10K
Daftar Harga harga ball valve 2 inch stainless steel Terbaru November 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
KOVA Ball ValveRp13.900
SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)Rp10.999.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp419.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)Rp6.399.900
Onda Ball Valve (Stop Kran)Rp109.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)