Beli harga apar 5 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. e-Print Toner Refill Universal (Tinta)
    Mulai

    Rp129.900

    e-Print Toner Refill Universal (Tinta)
    Deskripsi:
    Salah satu produk e-Print yang di formulasikan khusus untuk printer laser jet. Dengan daya cetak yang lebih pekat dan harga yang ekonomis, sangat cocok menjadi pilihan untuk kebutuhan printer laser jet Anda.Keunggulan :- Mencetak Grafis Jauh lebih baik dari OEM- Hasil cetak jauh lebih banyak dari OEM- Harga jauh lebih ekonomis dari OEMRefill Universal biasa di gunakan untuk semua jenis Printer HP Laserjet warna hitam
  2. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Mulai

    Rp859.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  3. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  4. HighPoint Blitz Lemari Kabinet
    Mulai

    Rp999.900

    HighPoint Blitz Lemari Kabinet
    Deskripsi:
    Lemari Kabinet Kozy Blitz merupakan lemari kabinet untuk menyimpan berbagai perlengkapan kantor anda. Desain modern dan minimalis yang sesuai dengan kebutuhan kantor saat ini, sangat cocok untuk penggunaan Small Office Home Office (SOHO). Diproduksi oleh produsen furniture yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dengan menggunakan bahan - bahan berkualitas dan standar terbaik untuk menjamin kualitas dan daya tahan, sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu lama.
    atribut:
    • Color: Oxford Cherry
    • Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
    • Board Thickness: Top Side 25mm
    • Top Table Profile: Chamfered Profile
    • Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
    • Edging Material: Plastic Moulding
    • Size (cm): 38.5x79x91.5
Daftar Harga harga apar 5 kg Terbaru March 2026
e-Print Toner Refill Universal (Tinta)Rp129.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309Rp859.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp48.900
HighPoint Blitz Lemari KabinetRp999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)