Beli harga anchor bolt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Anchor BoltDeskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Indexa T-Slot BoltDeskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
- TRUSCO Long Eye Bolt (Steel)atribut:
- Dimension D (mm): 5
- Dimension H (mm): 27
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions b (mm): 30
- Dimensions t (mm): 25
- Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
- Reference Working Load (kN): 0.2
- Screw Diameter: 6
- Standard: 6 x 30
- Weight (g): 18
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Hikari Car Stoperatribut:
- Color: Black
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga anchor bolt Terbaru March 2026
| Sherlock Anchor Bolt | Rp7.900 |
| Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur) | Rp139.900 |
| Indexa T-Slot Bolt | Rp90.900 |
| Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal) | Rp359.900 |
| monotaro.id Stud Bolt | Rp11.900 |
| TRUSCO Long Eye Bolt (Steel) | Rp18.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/77P102036259-2.jpg)

%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)
%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)

/P101000712-1.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

/6qP102036242-4.jpg)


/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
/P101000154-1.jpg)