Beli harga analyzer ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Moisture AnalyzerDeskripsi:- 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.atribut:
- Pan Size Diameter (mm): 85
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlightatribut:
- DC Voltage: 600V
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 40
- Alternating Current (A): 400
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Direct Current: 10A
- Maximum Display: 6000 counts
- WxDxH (mm): 85x46x167
- KRISBOW Set Perkakas Teknisi ACatribut:
- Dimensions (mm): 500x400x400
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
Daftar Harga harga analyzer ac Terbaru February 2026
| AND Moisture Analyzer | Rp37.999.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp2.499.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp3.299.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp319.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.999.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp5.899.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/2bP101515083-3.jpg)

/kbP103737731-3.jpg)

/nkP101550848-2.jpg)
/P101002871-1.jpg)


/ivP102049679-5.jpg)
/P103040413-1.jpg)

/P101002867-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)