Beli harga alat ukur ph air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lutron pH Meter
    Mulai

    Rp979.900

    Lutron pH Meter
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.01
  2. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  3. KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Mulai

    Rp20.900

    KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  4. Cole Parmer pH Meter
    Mulai

    Rp63.999.900

    Cole Parmer pH Meter
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Height (inch): 2.75
    • Maximum Temperature (°C): 100
    • Maximum Temperature (°F): 212
    • Minimum Temperature (°C): 32
    • Power (V AC): 100 to 240
    • Width (inch): 6
  5. KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
    • Index Protection: IP65
    • Temperature Resolution: 0.1
    • pH Accuracy: ± 0.03
    • pH Range: 0 to 14
    • pH Resolution: 0.01
  6. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  7. Miyako Dispenser Air Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp149.900

    Miyako Dispenser Air Portabel
    Deskripsi:
    Fungsi : Hot, Normal
  8. Shinwa Rules Digital pH Meter
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shinwa Rules Digital pH Meter
    atribut:
    • Operating Temperature Range: 5-35°C
    • Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
    • Minimum: (Resolution) pH0.1
    • Precision: ± pH0.1
    • Body Material: ABS resin
    • Material (measuring section): Glass
    • Power: Three silver oxide batteries LR44
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  11. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp40.900

    Aqua Air Mineral Botol
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
Daftar Harga harga alat ukur ph air Terbaru March 2026
Lutron pH MeterRp979.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp50.900
KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Rp20.900
Cole Parmer pH MeterRp63.999.900
KRISBOW Alat Ukur pH & SuhuRp2.199.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp67.900
Miyako Dispenser Air PortabelRp149.900
TRUSCO Replacement Sensor for pH MeterRp999.900
Shinwa Rules Digital pH MeterRp1.899.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)