Beli harga alat olah raga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Mulai

    Rp139.999.900

    EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Deskripsi:
    Vibratory Roller RS600D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Vibratory roller mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. RS600D adalah vibratory roller berukuran kecil, yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. RS600D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin diesel dengan output hingga 7 hp. RS600D dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, radius operasi kecil bisa bekerja di area kecil, Hydraulic Motor Double Drum Driving memastikan kinerja pemadatan keseluruh mesin, dilengkapi dengan electric starter.
    atribut:
    • Walk Speed (km/hour): 0-4.5
    • Greadibility (%/degrees): 30/<15
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
    • Vibration Control: Auto Clutch
    • Vibration Frequency (Hz): 60
    • Exiting Force (kN): 20
    • Dimensions (mm): 2490x700x1130
    • Engine Model: Changchai ZR180
    • Hydraulic Oil Tank (L): 25
    • Power (HP): 7.0
    • Starting Mode: Electric & Hand
    • Water Tank (L): 40
    • Wheel size (mm): (375x650)x2
  2. Sharp Air Conditioner Jetstream PCI Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sharp Air Conditioner Jetstream PCI Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Powerful JetstreamTeknologi Jestream dapat mendinginkan dengan cepat, memberikan kesejukan seketika dari cuaca yang panas atau sehabis olah raga. Dengan sebuah tombol untuk menghantarkan hembusan udara dingin yang menyegarkan tubuh dan mengembalikan energi tubuh.Coanda Air FlowUdara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.Self Cleaning FunctionIndoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh jamur penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
    atribut:
    • Product Series: Jetsream PCI Series
    • Jetstream: Yes, Jestream G9
    • Coanda: Yes
    • Turbo Cooling: No
    • Anti Rust Evaporator: Yes
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  5. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  6. JONNESWAY Dr. Tool Kit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    JONNESWAY Dr. Tool Kit (Set Perkakas)
    atribut:
    • Size Socket: 1/2 & 1/4inch
Daftar Harga harga alat olah raga Terbaru October 2026
EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)Rp139.999.900
Sharp Air Conditioner Jetstream PCI Series (AC / Pendingin Udara)Rp4.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)Rp72.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp479.900
JONNESWAY Dr. Tool Kit (Set Perkakas)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)