Beli harga alat berat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC BMW Secondary Chain Tensioner Locking Tools Setatribut:
- Application: BMW
- Use for: Tools for Camshaft
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- SEIKEN Brake Fluid Dot 5Deskripsi:Cairan Rem Seiken DOT 5 dipakai untuk aplikasi yang lebih berat dibanding dengan DOT3 dan DOT4. Biasanya untuk kendaraan alat berat dan kendaraan berkecapatan tinggi yang mana membutuhkan titik didih yang lebih tinggi.atribut:
- Color: Clear
- Size (ml): 1000
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Avian Plamir Tembok AvitexDeskripsi:Avitex Plamir Tembok adalah plamir tembok yang mengandung akrilik bermutu tinggi, dipakai untuk menutupi pori-pori dan retak rambut serta menghaluskan permukaan tembok. Avitex Plamir Tembok memiliki daya rekat terbaik, daya tutup yang sangat baik, ramah lingkungan dan tidak mengandung logam berat. Kegunaan dan Keistimewaan: - Menutupi retak rambut dan lubang pori-pori pada acian yang tidak rata. - Membantu daya tutup dan menghaluskan permukaan tembok. - Ramah lingkungan tidak mengandung logam berat. - Mengandung anti jamur.atribut:
- Finishing: Matt
- Color: Putih []
- Drying Time: 10minutes
- Theoretical Spread (m²/kg): 3-4 (per layer)
- Solid Content (%): 50-60
- Applications: Using Kapi (Kape)
- Consistency: '500-600 poise at 30°C
- Hardening Time: 30Minutes
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga harga alat berat Terbaru March 2026
| JTC BMW Secondary Chain Tensioner Locking Tools Set | Rp8.599.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp159.900 |
| SEIKEN Brake Fluid Dot 5 | Rp469.900 |
| PUREAIR Oxygen Tank | Rp1.199.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| Avian Plamir Tembok Avitex | Rp77.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518398-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)

/Avian%20Plamir%20Tembok%20Avitex/l1P103241757-1.jpg)


/8iP104857306-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)