Beli harga air ratchet wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Firebird Air Ratchet Wrench (Kunci Ratchet Pneumatic)atribut:
- Size: 1/2inch
- Exhaust system: Front Sug
- Free Speed (rpm): 160
- Air inlet (inch): 1/4
- Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
- Air Pressure (psi): 90
- Planet Gear Mechanism: 3 Gear
- Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
- Overall Length (mm): 225
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Air Impact WrenchDeskripsi:24atribut:
- Air Pressure: 0.6
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Maximum Torque (N m): 382
- Plug Angle (mm): 12.7
- Mass (kg): 2.6
- Length (mm): 182
- Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Ability Bolt Diameter (mm): 16
- Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Body Material: Aluminium
- Purpose of Use: For car maintenance and repair.
- JTC Long Anvil Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 1/2\"
- Type: D-Handle
- Drive Size: 1\"
- Maximum Torque: 2500 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
Daftar Harga harga air ratchet wrench Terbaru April 2026
| Firebird Air Ratchet Wrench (Kunci Ratchet Pneumatic) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp159.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet) | Rp199.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp789.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp399.900 |
| TRUSCO Air Impact Wrench | Rp5.699.900 |
| TORA Air Impact Wrench Kit | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002247-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)

/P102087442-1.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/g7P101002583-5.jpg)
/abP101000371-2.jpg)



/lsP101005784-3.jpg)