Beli harga adaptor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. Sandisk Extreme microSDXC SQXA2
    Mulai

    Rp549.900

    Sandisk Extreme microSDXC SQXA2
    Deskripsi:
    SD Adaptor, Lifetime Limited, Action Cam/Drone.
    atribut:
    • Storage Capacity: 64GB
    • Dimensions (mm): 4x6
    • Write Speed (MB/s): 60
    • Read Speed (Mb/s): 160
    • Video Speed: UHS-1,U3,V30
    • Class: C10
    • Application Performance Class: A2
  3. Casio Pita Label Printer EZ 9mm
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Casio Pita Label Printer EZ 9mm
    atribut:
    • Size (mm): 9
  4. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  5. Canon Scanner
    Mulai

    Rp1.099.900

    Canon Scanner
    Deskripsi:
    Pemindai Datar yang Cepat dan Ringkas Pemindai datar yang ringkas dengan harga terjangkau, memindai dokumen dan foto secara cepat dan akurat. Pemindai dokumen dan foto datar Resolusi pemindaian: 2400 x 2400dpi Kecepatan pindai (A4, 300dpi): Sekitar 10 detik
    atribut:
    • Paper Size: A4, Letter
    • Dimensions (mm): 250×367×42
    • Power (W): 4.5
  6. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp339.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  7. BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Mulai

    Rp87.900

    BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Deskripsi:
    Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
  8. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  9. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  10. 3M Full Facepiece Reusable Respirator 6000 Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    3M Full Facepiece Reusable Respirator 6000 Series
    atribut:
    • Accessories: Yes
    • Cartridge or Filter Included: No
    • Clip-on Welding Shield: No
    • Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
    • Compatible with 3M Supplied Air System: Yes
    • Compatible with Welding Shield: No
    • Connection Type: Bayonet
    • Cool Flow Exhalation Valve: Yes
    • Drop-down Feature: No
    • Enhanced Comfort: Yes
    • Enhanced Durability: No
    • Exhalation Valve: Yes
    • Eye Protection: Yes
    • Facepiece Type: Full Facepiece Reusable
    • Feature: Dual Airline Supplied Air Compatible, Large Lens for Enhanced Field of View
    • Harness Type: 4 point
    • Harness Type‎: 4 points
    • Hazard Type: Mold, Silica
    • Headgear Type: Full Facepiece
    • Maintenance Free: No
    • Material: Silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Primary Material: Silicone/Thermoplastic Elastomer
    • Product Series: 6000
    • Product Type: Full Facepiece
    • Purpose: Full Facepiece Respirators
    • Range: Better
    • Recommended Industry: Construction, Design & Construction, Food & Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Heavy Industrial, Industrial Maintenance, Marine, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
    • Silicone Faceseal: Yes
    • Six-point Head Harness: No
    • Size: Medium
    • Speaking Diaphragm: No
    • Suspension Type: 4 Point Strap
  11. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  12. Kennedy Double Flaring Tool Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Double Flaring Tool Set
    Deskripsi:
    Manufactured to double flare aluminium and copper tubing up to .040 Inch wall thickness producing SAE 45 Degree flares. Heat treated alloy steel swivel is precision ground and chromed to reduce friction. Heat treated drop forged yoke. Each adaptor is clearly stamped with the size for easy identification. Bright lustre plate finish with contrasting black oxide. Will also produce a single flare. Sizes: 3/16 Inch, 1/4 Inch, 5/16 Inch, 3/8 Inch, 7/16 Inch, 1/2 Inch, and 5/8 Inch.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Copper Soft Steel
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/8Inch 7/16Inch
    • Lap Type: Single
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: (7) Die Heads: 3/16 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8 7/16 Carrying Case Cutter Double Flaring Tool
    • Number of Pieces: 9
    • Product Number: DFT625
Daftar Harga harga adaptor Terbaru April 2026
Joyko Label Price GunRp139.900
LARKIN Fitting Lampu E27 Adaptor Cabang Dua (Sambungan)Rp16.900
Sandisk Extreme microSDXC SQXA2Rp549.900
Casio Pita Label Printer EZ 9mmRp169.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
Canon ScannerRp1.099.900
Logitech USB HeadsetRp339.900
BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex ShankRp87.900
ACIS Digital Precision ScaleRp1.499.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)