Beli handle socket l di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GENIUS L-HandleDeskripsi:Genius Tools Pliers and Clamps are heat treated and coated to ensure you receive superior use and durability throughout your ownership of our tool. Conforming to the highest standards of production, Genius Tools is proud to offer a wide range of plier and clamp styles to meet all of your needs.atribut:
- Product Type: Hand Tools
- TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L)Deskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T)Deskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- FATOOLS 3/4Dr Adaptoratribut:
- Size: 3/4Fx1M
- TONE Socket Adaptoratribut:
- Finishing Material: Structural Steel
- Asahi Tools Socket AdaptorDeskripsi:-Attachment that connects socket and handle with different insertion angles.atribut:
- Input Drive Concave: 12.7mm
- Input Drive Convex: 9.5mm
- Total Length: 35mm
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface Treatment:Nickel Chrome Plate
- Lippro DR L Handle 1inchatribut:
- Size (inch): 1
- nepros Spinner HandleDeskripsi:-The shape has been designed by thoroughly pursuing functions from the ergonomics and dynamics points of views.-Well-balanced hollow grip at the thicker side(φ22)has been adopted.atribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Total Length: 400mm
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T)Deskripsi:The corner of the insertion slide can be used in a place you slide. It can be used either T type or L type. Hexagon bolt, nut etc for tightening, loosening work on the handleatribut:
- Material: CR-V
- Surface Processing: CHROME PLATED
- Dimension D (mm): 6.3
- GENIUS Metric Deep Hand SocketsDeskripsi:To guarantee the highest level of quality, we maintain strict production standards. From raw material inspection, production control, quality and function testing. Genius Tools Hand Sockets are designed with users in mind and tested to guarantee performance.
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO Socket, Socket 3/8inch DR 12 PT (Mata Shock) withatribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- monotaro Universal Set Kunci Sok (Kunci Sok Set)Deskripsi:You can easily fasten or loosen bolts, nuts, hooks etc.atribut:
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Operating Range (mm): 6-21
- Material (extension bar): Carbon steel
- Material (ratchet handle): Carbon steel
- Material (universal socket): Chrome vanadium steel
- Package Weight (g): 522
- Set Contents: Universal Sockets (65 mm) Ratchet wrench (190 mm) Extension bar (70 mm)
- Surface Processing: Ratchet handle: chrome-plated Extension bar: chrome-plated
- GENIUS Metric Hand Sockets 1/2inchDeskripsi:Genius Tools Hand Sockets are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Hand Sockets are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size (inch): 1/2
- MAXPOWER L Handleatribut:
- Size: 1/2 x 10 inch
Daftar Harga handle socket l Terbaru December 2025
| Lippro L-Handle DR. 1/2inch | Rp59.900 |
| JTC L Handle Breaker Bar | Rp159.900 |
| GENIUS L-Handle | Rp169.900 |
| TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L) | Rp76.900 |
| TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T) | Rp46.900 |
| FATOOLS 3/4Dr Adaptor | Rp369.900 |
| TONE Socket Adaptor | Rp169.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4inch | Rp249.900 |
| Asahi Tools Socket Adaptor | Rp269.900 |
| Lippro DR L Handle 1inch | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9mP101000346-4.jpg)
/9lP101000345-6.jpg)







/P102247213-4.jpg)

/92P101000326-7.jpg)


/P101562582-1.jpg)