Beli hand wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ELESA Plastic Lobe KnobDeskripsi:-A pentagon type knob that fits the hand during operation.
- NITTO KOHKI Super Handwheel SHL-40 Flat File LF-13atribut:
- Shape: Flat type
- TRUSCO Number: 759-9404
- kipp Hand WheelDeskripsi:Individual punch and die combinations each include one punch and one die that are used together to create holes of a specific size in sheet metal. Each punch installs into a manual or hydraulic punch press that forces it through the sheet metal and into a matching die.atribut:
- UNSPSC: 31162801
- Finish - Machining: Bright (Uncoated)
- Standards: RoHS
- IMJ Rompi Jaring VDeskripsi:Rompi Jaring V IMJ adalah pilihan terbaik untuk mereka yang bekerja di lingkungan yang memerlukan keamanan tambahan tanpa mengorbankan kenyamanan. Dibuat dengan bahan jaring polyester yang kuat, rompi ini memiliki rajutan yang baik dan tahan lama. Dengan desain ergonomis dan fitur strap Velcro yang praktis, Rompi Jaring V IMJ adalah perlengkapan yang memenuhi kebutuhan keselamatan dalam berbagai industri, seperti konstruksi, logistik, dan transportasi.atribut:
- Color: Hijau Scot Silver
- Material: Jaring polyester
- Size: All size
- TRUSCO Lobe Knob NutDeskripsi:For machine tools, jigs and tools, office equipment, OA equipment, etc.atribut:
- Depth (mm): (Screw) 10.0
- Finishing Material: (Knob) ABS Resin, (Female Thread) Brass / RoHS Compliant Material Cadmium 75ppm or Less
- Knob Height: 18
- Outside Diameter (mm): 42
- Screw Dimensions: M8 x 1.25
- Specifications: Internal Thread Type
- Weight (g): 15.3
- Heat Resistance Temperature (°C): 70
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- i-Safe Safety Vest Semi-Polyester VDeskripsi:- 60-70gsm. - Flexible 2 way. - Scotlite PVC Size 3inch. - Fastener Velcro. - Thick Vest List.atribut:
- Color: Orange
- Material: 100% Soft Polyster
- IMJ Safety Vest with 4 PocketDeskripsi:Safety vest with 4 pocket and scotlight.atribut:
- Material: American Drill
- Size: All size
- monotaro Roda Load Wheel untuk Hand PalletDeskripsi:Hand pallet truck It is a load wheel exclusive for HP-2000. With a check valve to prevent overloading, we protect workers and hand pallets. In order to prevent oil leakage, an integrated hydraulic pump is used. Because the road wheel and steering wheel made of urethane are used, it is excellent in oil resistance, abrasion resistance, load resistance, and the pollution on the floor surface is also small. Hand pallet truck HP-2000 exclusive road wheelatribut:
- Width (mm): 70
- Suitable For: Hand pallet truck HP-2000
- Diameter (φmm): 73
- Bearing inner diameter (Φmm): 20
- Autonics Power Controllers DPU SeriesDeskripsi:The DPU series digital power controllers offer optimal and stable power control with minimal noise interference. The units also feature various control methods and functions including soft start, soft up/down, and alarm.
- THK Caged Ball LM Guide SHS Block ZZ TypeDeskripsi:Balls roll in four rows of raceways precision-ground on an LM rail and an LM block, and ball cages and endplates incorporated in the LM block allow the balls to circulate. Each row of balls is placed at a contact angle of 45° so that the rated loads applied to the LM block are uniform in the four directions (radial, reverse radial and lateral directions), enabling the LM Guide to be used in all orientations. In addition, the LM block can receive a well-balanced preload, increasing the rigidity in the four directions while maintaining a constant, low friction coeffi cient. With the low sectional height and the high rigidity design of the LM block, this model achieves highly ac curate and stable straight motion. - [4-way Equal Load]Each row of balls is placed at a contact angle of 45° so that the rated loads applied to the LM block are uniform in the four directions (radial, reverse radial and lateral directions), enabling the LM Guide to be used in all orientations and in extensive applications. - [Self-adjustment Capability]The self-adjustment capability through front-to-front configuration of THK’s unique circular-arc grooves (DF set) enables a mounting error to be absorbed even under a preload, thus to achieve highly accurate, smooth straight motion. - [Global Standard Size]SHS is designed to have dimensions almost the same as that of Full Ball LM Guide model HSR, which THK as a pioneer of the linear motion system has developed and is practically a global stan dard size. - [Low Center of Gravity, High Rigidity]As a result of downsizing the LM rail section, the center of gravity is lowered and the rigidity is in creased.atribut:
- Contamination Protection: With end seal + side seal + inner seal + metal scraper
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Gajah Sarung TanganDeskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- Tochigiya Gas SpringDeskripsi:A gas spring that can generate an almost constant spring force over a long compression stroke.atribut:
- Surface Treatment: Painted (black)
- RoHS Directive: Compatible with 10 substances
Daftar Harga hand wheel Terbaru March 2026
| Non Brand Hand Wheel | Rp49.900 |
| KZE Clutch Handwheel | Rp2.099.900 |
| RIDGID Handwheel | Rp3.199.900 |
| ELESA Plastic Lobe Knob | Rp91.900 |
| NITTO KOHKI Super Handwheel SHL-40 Flat File LF-13 | Rp809.900 |
| kipp Hand Wheel | Rp999.900 |
| IMJ Rompi Jaring V | Rp59.900 |
| TRUSCO Lobe Knob Nut | Rp38.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| i-Safe Safety Vest Semi-Polyester V | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/i-Safe%20Safety%20Vest%20Semi-Polyester%20V/dxP104658501-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/IMJ%20Safety%20Vest%20with%204%20Pocket/m5P103520797-1.jpg)



/1mP101001058-14.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Sarung%20Tangan/15P105182041-1.jpg)