Beli hand truk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Roda Load Wheel untuk Hand PalletDeskripsi:Hand pallet truck It is a load wheel exclusive for HP-2000. With a check valve to prevent overloading, we protect workers and hand pallets. In order to prevent oil leakage, an integrated hydraulic pump is used. Because the road wheel and steering wheel made of urethane are used, it is excellent in oil resistance, abrasion resistance, load resistance, and the pollution on the floor surface is also small. Hand pallet truck HP-2000 exclusive road wheelatribut:
- Width (mm): 70
- Suitable For: Hand pallet truck HP-2000
- Diameter (φmm): 73
- Bearing inner diameter (Φmm): 20
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire)atribut:
- Material: Body:Steel Tray:Steel Wheels:Rubber
- Uniform Load: 100kg
- Specification: No Assembly Required
- Color: Orange
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)Deskripsi:Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.atribut:
- Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
- Folded Dimensions (mm): 385x730x145
- Handle Height (mm): 820
- Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
- Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
- Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
- Castle Diameter (Ø mm): 75
- Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
Daftar Harga hand truk Terbaru March 2026
| monotaro Roda Load Wheel untuk Hand Pallet | Rp1.299.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) | Rp3.399.900 |
| Prestar Troli Barang NB | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire) | Rp2.299.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| Mitsubishi Hand Pallet | Rp5.699.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1mP101001058-14.jpg)


/P101000966-1.jpg)

/P101505404-1.jpg)



/P101505855-1.jpg)

%20(Troli%20Barang)/mwP101505824-2.jpg)

/P101001194-1.jpg)