Beli hand truck nb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck)Deskripsi:Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.atribut:
- Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
- Folded Dimensions (mm): 385x730x145
- Handle Height (mm): 820
- Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
- Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
- Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
- Castle Diameter (Ø mm): 75
- Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Handle Height (mm): 850
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Prestar Hand Truck NG Seriesatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Floor Height (mm): 288
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route VanDeskripsi:It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)atribut:
- Castle Diameter (phi mm): 75
- Equal Load (kg): 100
- Height (mm): 115
- Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire)atribut:
- Material: Body:Steel Tray:Steel Wheels:Rubber
- Uniform Load: 100kg
- Specification: No Assembly Required
- Color: Orange
- Kenmaster Troli Barangatribut:
- Color: Assorted Color
- Dimension (Folded) (mm): 255x450
- Height (mm): 690.0
- Height Extend (mm): 920.0
- Maximum Capacity (kg): 30
Daftar Harga hand truck nb Terbaru April 2026
| Prestar Troli Barang NB | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) | Rp2.999.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| monotaro Troli Barang Lipat Compact (Hand Truck) | Rp899.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle) | Rp2.399.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| Prestar Hand Truck NG Series | Rp6.399.900 |
| KRISBOW Troli Koper | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101505855-1.jpg)

/P101001194-1.jpg)

/caP101505442-2.jpg)



/quP101000966-4.jpg)

%20(Troli%20Barang)/mwP101505824-2.jpg)

%20(Troli%20Barang)/fwP101505572-2.jpg)


/b8P101505404-2.jpg)