Beli hand truck krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

  2. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  3. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  4. TRUSCO Hand Pallet
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  5. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  7. DENKO Hand Truck Plastic
    Mulai

    Rp599.900

    DENKO Hand Truck Plastic
    atribut:
    • Type: Folding Handle Type
  8. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    BARU
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  9. Nansin Hand Pallet
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  10. BASEUS True Wireless Bluetooth Earphone Earbuds
    Mulai

    Rp319.900

    BASEUS True Wireless Bluetooth Earphone Earbuds
    Deskripsi:
    TWS dengan desain half-in-ear, nyaman digunakan.Teknologi pengisian daya flash Baseus memungkinkan untuk mengisi daya earphone dengan cepat.Melacak lokasi Via App- Menyimpan lokasi earphone ketika terputus terakhir kali. Jika anda lupa earphone ada dimana, klik panggil(call) di App Baseus dan cari earphone. Lebih banyak fungsi di aplikasi Baseus seperti anda dapat beri nama untuk earphone, personalisasi / penyesuaian tombol dan menampilkan baterai earphoneHubungkan perangkat Anda untuk pertama kalinya saja, earphone akan terhubung secara otomatis dengan membuka tutupnya.
    atribut:
    • Bluetooth Version: 5
  11. KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  12. KRISBOW Sack Hand Truck
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Sack Hand Truck
    atribut:
    • Material: Steel Toe Plate
    • Size (cm): 48x30
    • Capacity (kg): 300
    • Castor Type: Solid Rubber
  13. 3M Isolasi Bolak Balik Foam PE (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp7.900

  14. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    Deskripsi:
    62
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
    • Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
    • Specification: Assembly Required
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (phi100, phi130 are Noise-Reducing Casters with Radial Bearing)
  15. Matlock Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Matlock Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  16. SUNC Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  17. Prestar Troli Barang NF
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Troli Barang NF
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
  18. KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  19. monotaro Folding Trolley
    39%
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Folding Trolley
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
Daftar Harga hand truck krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Troli BarangRp759.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp669.900
TRUSCO Hand PalletRp16.999.900
Dalton Hand Stacker Semi ElektrikRp32.999.900
KRISBOW Hand PalletRp3.499.900
KRISBOW Troli BarangRp509.900
DENKO Hand Truck PlasticRp599.900
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp2.899.900
Nansin Hand PalletRp7.399.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait