Beli hand truck 200kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- TRUSCO Resin Platform Truck Big Type Kartio BigDeskripsi:-Has a cover that will not hurt the floor.-The handle can be stored compactly on the caster side by rotating.-Can be used with two roles of a flat dolly and a hand-dolly.-Because of adopting air casters, handling is light and it is excellent in operabilitatribut:
- Equal Load: 200kg
- LxWxH: 810.5x520x162mm
- Handle Height: 842mm
- Caster Diameter: 100mm
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Matlock Folding Aluminium Trolley (Troli Lipat)Deskripsi:Lightweight aluminium frame. Ideal for delivery vans. Telescopic handle and extendable platform for longer loads. Folds flat for easy storage. 2x fixed and 2x 360 Degree 100mm diameter solid rubber castors. Dimensions Fully extended: 700mm (l) x 410mm (w) x 960mm (h) Dimensions Folded: 495mm (l) x 410mm (w) x 230mm (h) Load Capacity: 150kg evenly distributed Platform height: 160mm Platform dimensions: Width: 410mm. Length: 495/700mm Capacity: 150kg.atribut:
- Height (mm): 960
- Color: Silver
- Load Capacity (kg): 150
- Number of Wheels: 2 x Fixed 2 x Swivel With Brakes
- Product Type: Folding Trolley
- Additional Features: Lightweight Ideal For Delivery Vans;Telescopic Handle;Folds Flats For Easy Storage
- Product Number: GI001Y
- Product Material: Aluminium
- Depth (mm): 725
- Width (mm): 420
- Wheel Type: Fixed Castors Swivel Castors With Brake
- Wheel Diameter (mm): 100
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TRUSCO Folding Container Integrated Lid Type (Kontainer Lipat)atribut:
- Capacity (L): 75
- Folded Height (mm): 90
- Mass (kg): 4.32
- Material: Polypropylene
- Maximum Load Capacity (kg): 20
- Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm): 650 x 440 x 341
- Surface Resistance Value (ohm): 1016
- Usable Inner Dimension: (Width x Depth x Height) 600 x 405 x 310
- TRUSCO Light-Duty Resin Platform Truck KartioDeskripsi:-Sound reduction casters adopt silent running sound.-We realized lightweight by exposing the rib structure.-The reverberation from the floor surface decreases, you can run more quietly.-Elastomer resin wheels resin reduces tire marks from adoption of whee
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Handle Height (mm): 850
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Prestar Hand Truck NG Seriesatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Floor Height (mm): 288
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- TRUSCO Folding Container Alpha (Kontainer Lipat)Deskripsi:For storing and distribution of food, manufactured goods, other types of goods Substitution container for cardboard packing.atribut:
- Capacity (L): 20.2
- Finishing Material: 100% Polypropylene
- Material: Polypropylene
- Outside Dimension (mm): 366 x 262 x 272
- TRUSCO Folding Container (Kontainer Lipat)atribut:
- Capacity (L): 75
- Folded Height (mm): 78
- Maximum Load Capacity (kg): 20
- Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm): 650 x 440 x 329
- Usable Inner Dimension: (Frontage x Height x Depth x) 600 x 405 x 310
- TRUSCO Folding Container Transparent with Lid (Kontainer Lipat)atribut:
- Capacity (L): 19.7
- Compatible Card Cabinet: 21-inch Short Sides (Sold Separately)
- Folded Height (mm): 88
- Material: Polypropylene (PP)
- Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm): 366 x 262 x 284
- Withstand Load (kg): 15
- Usable Inner Dimension (mm): 335 x 231 x 254
- TRUSCO Container Box NestableDeskripsi:-If you fold the bracket inwards, you can stack them while placing objects inside.-Stacking/nesting can be done freely.-At nesting, the capacity becomes 70%, and the transportation efficiency increases.-Metal fittings are environmentally friendly productsatribut:
- Color: Gray
Daftar Harga hand truck 200kg Terbaru April 2026
| KRISBOW Troli Barang | Rp549.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Big Type Kartio Big | Rp5.199.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) | Rp2.999.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| Matlock Folding Aluminium Trolley (Troli Lipat) | Rp4.999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TRUSCO Folding Container Integrated Lid Type (Kontainer Lipat) | Rp999.900 |
| TRUSCO Light-Duty Resin Platform Truck Kartio | Rp2.099.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle) | Rp2.399.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101505855-1.jpg)

/q7P102139943-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P101000863-1.jpg)

/caP101505442-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/qeP102069950-3.jpg)
/P101001310-1.jpg)
/P101000864-2.jpg)

/P101002063-2.jpg)