TRUSCO Folding Container Transparent with Lid (Kontainer Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Capacity (L)19.7
Compatible Card Cabinet21-inch Short Sides (Sold Separately)
Folded Height (mm)88
MaterialPolypropylene (PP)
Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm)366 x 262 x 284
Withstand Load (kg)15
Usable Inner Dimension (mm)335 x 231 x 254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan