Beli hand taper reamer 20 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOMTA Hand Tapper Pin Reamer Straight Fluteatribut:
- Material: High speed steel
- Type: Straigth Flute
- Okazaki Seiko Tapered Pin ReamerDeskripsi:MCO material is used.atribut:
- Material: MCO (cobalt high speed steel)
- Taper: 1/50
- Sherwood Hand Taper Pin ReamerDeskripsi:Metric. Used to produce a close tolerance surface finish in taper holes to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 9A. METRIC TOLERANCES: Diameter: Over 1.50 ~ up to 5.00. Tolerance: +0.075, -0.000. Diameter: Over 5.00 ~ up to 20.00. Tolerance: +0.125, -0.000.
- SOMTA Parallel Hand Reameratribut:
- Material: High speed steel
- TRUSCO Hand ReamerDeskripsi:- Has loose chamfer angles and a shank rectangle part, and precisely finishes the hole after passing the drill hole and the rough reamer.
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- SOMTA Parallel Shank Machine Chucking Reamersatribut:
- Material: 5% Cobalt High Speed Steel
- TRUSCO Tap HandleDeskripsi:If you do not tighten tap with pliers, nail may be damaged.atribut:
- Purpose of Use: To stand a tap
- SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST102 Seriesatribut:
- Material: High speed steel
- Type: N Standard
- Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
- SOMTA Straight Shank NDX Jobber Drill Heavy Dutyatribut:
- Material: 5% Cobalt High Speed Steel
- monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- Sherwood HSS S/S ST/FL Hand Taper Pin ReamerDeskripsi:Inch. Sherwood Taper Pin hand reamers are used to produce a close tolerance surface finish in taper holes to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 9A. INCH TOLERANCES: Diameter: Over 1/16inch ~ up to 7/32inch. Tolerance: +0.0003, -0.0000. Diameter: Over 7/32inch ~ up to 7/8inch. Tolerance: +0.0005, -0.0000.
- KGS Diamond Polishing PadsDeskripsi:KGS FLEXIS - Diamond Polishing PadsKristalisasi Marmer - Poles MarmerRed Pad - Coarse - Step 1Fungsi: Digunakan sebagai langkah pertama sebelum proses Kristalisasi Marmer (Poles Marmer).Red Pad dapat membersihkan lantai dari kotoran keras (deep cleaning) dan meratakan permukaan lantai.KGS FLEXIS Red 16"; (400 G)*Bisa juga untuk Polisher 17"Cara menggunakan:- Berikan air pada lantai yang ingin dibersihkan dari kotoran. Pasang Red Pad 16" pada Polisher, lalu bersihkan lantai secara merata.
- Philips Starteratribut:
- Housing Color: Blue
Daftar Harga hand taper reamer 20 mm Terbaru December 2025
| SOMTA Hand Tapper Pin Reamer Straight Flute | Rp409.900 |
| EIKO Taper Pin Reamers | Rp1.099.900 |
| Okazaki Seiko Tapered Pin Reamer | Rp179.900 |
| NACHI Taper Pin Reamers | Rp739.900 |
| Sherwood Hand Taper Pin Reamer | Rp769.900 |
| EIKO Hand Reamers | Rp149.900 |
| SOMTA Parallel Hand Reamer | Rp119.900 |
| TRUSCO Hand Reamer | Rp299.900 |
| EIKO Spiral Hand Reamer | Rp759.900 |
| NACHI Hand Reamers | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/bxP102244429-9.jpg)