Beli hand stacker manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.atribut:
- Descent Speed (mm/s): Controllable
- Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
- Type: Hand Stacker Manual
- HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Type: Manual Hand Stacker
- KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Lad Center (mm): 450
- Mast Height (mm): 2000
- Overall Length (mm): 1470
- Lowered Fork Height (mm): 20
- Type: Hand Stacker Manual
- SOJIHEX Hand Stacker Manual (Forklift Stacker)atribut:
- Size (cm): 1600
- Specification: With Brake and Lock
- Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Lifting Height (mm): 1600
- Min. Fork Height (mm): 85
- Fork Length (mm): 900
- Lowering Speed: Controllable
- Outer Width of Front Legs (mm): 690
- Rear Wheel Size (mm): 180x50
- SOJIKYO Hand Pallet ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 100x100
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 1000
- Accuracy (g): 500
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
- Type: Hand Stacker
- OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Maximum Height (mm): 1500
- Minimum Height (mm): 80
- Type: Hand Stacker Manual
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)atribut:
- Volume Capacity (L): 1
- Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)atribut:
- Color: Natural
- Non Brand Jerigen HDPEDeskripsi:Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
- Hippolift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:Hand Stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.-Rebust steel profile construction.-Sturdy and compact enough to fit through standard door and to operate in congested areas.-Lifting function operated by foot and hand controls.-Allow the operator to work without having to perform extreme body movements.atribut:
- Capacity (kg): 2000
- Adjustable Width of Fork (mm): 320-740
- Fork Length (mm): 900
- Max. Fork Width (mm): 1600
- Lowered Height of Forks (mm): 85
- Lifting Speed (mm/s): 14
- Lowering Speed: Controlable
- Type: Hand Stacker
- Wheel Type: Polyurethan
Daftar Harga hand stacker manual Terbaru October 2026
| HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual) | Rp5.799.900 |
| HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual) | Rp5.199.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual) | Rp13.999.900 |
| AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual) | Rp10.999.900 |
| SOJIHEX Hand Stacker Manual (Forklift Stacker) | Rp13.999.900 |
| Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual) | Rp9.199.900 |
| SOJIKYO Hand Pallet Scale | Rp6.999.900 |
| Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual) | Rp6.599.900 |
| OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual) | Rp38.999.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d0P111373468-1.jpg)
/14P111269040-1.jpg)
/iuP103951678-3.jpg)
/eeP109075518-1.jpg)
/kmP110115742-1.jpg)
/08P106827008-2.jpg)

/izP107960683-1.jpg)
/asP104628388-4.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/n5P108386833-1.jpg)
/66P103473222-1.jpg)
/68P108155224-3.jpg)
/P101002284-1.jpg)
/49P107531153-4.jpg)

/1mP101001058-14.jpg)
/3tP103951137-4.jpg)
/bqP111373422-1.jpg)
/4jP107561163-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)