Beli hand sprayer pertanian di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KAKUDAI Spraying Pump UnitDeskripsi:-Can also be used as a pump for cleaning and water leakage inspections.-A ball tap is built-in inside the tank. Automatic water supply is possible by connecting the hose.-Equipped with a 10m pressure-resistant hose. -To counter heat.
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- TRUSCO Spray Bottle Manual Multi Direction (Botol Semprotan)Deskripsi:Cannot be used in solvent-based liquid.atribut:
- Discharge Volume (mL per Time): 1
- Finishing Material: Main Body: Polypropylene Container: Transparent PET/G Resin
- Heat Resistance Temperature (°C): -7 to 40
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- Jeonju Mesin Foggingatribut:
- Fuel Type: Fuel
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LDeskripsi:BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.atribut:
- Size (L): 0.8
- Theoretical Spread (m²): 11-14
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
- Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)Deskripsi:Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
- Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Alat Penyemprotatribut:
- Tank Capacity: 2 Litres
- Dimension: 133 x 133 x 315 mm
- Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
- Color: Green-White
- KRISBOW Mesin Foggingatribut:
- Type: Aerosol & U.L.V
- Power Supply: 12V DC Rechargeable battery
- Cooling Method: Double air cooling
- Starting Method: Push start button
- Dimensions (WxLxH) (mm): 230x1350x340
- Gasoline Consumption (L/hour): 1.8
- Solution Output (L/hour): 50
- Solution Tank Capacity (L): 8
- Solution Tank Material: Stainless Steel 304
- Tank Capacity (L) : 1.8
- Kenmaster Alat Semprot BertekananDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Mudah di gunakan.- Bisa di pasangkan di samping kanan / kiri sehingga mudah saat dipakai.- Bisa untuk disinfektan dan lainnya.- Terdapat pengaturan untuk besar kecil air yang di inginkan.- Terdapat pengunci berwarna merah aman dan tidak akan tumpah.- Cocok digunakan untuk berbagai keperluan semprotan seperti penyemprotan cairan di dalam rumah walet.- Dapat mengarahkan semprotan ke area pertanian yang terkena hama.atribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): -+ 3
Daftar Harga hand sprayer pertanian Terbaru March 2026
| KAKUDAI Spraying Pump Unit | Rp169.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp169.900 |
| DAHLIA (Sprayer) Sprayer | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Spray Bottle Manual Multi Direction (Botol Semprotan) | Rp119.900 |
| Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan) | Rp759.900 |
| Jeonju Mesin Fogging | Rp3.099.900 |
| FIRMAN Mesin Fogging | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nkP103835848-1.jpg)
%20Sprayer/P102694208-3.jpg)
/P101000580-1.jpg)
/9vP103634355-1.jpg)


/P101000994-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)


/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%20Junior%2066%200_8L/65P102927221-7.jpg)

/P102118665-1.jpg)
/P101566061-1.jpg)
/17P102062043-5.jpg)
/P102118672-1.jpg)