Beli hand sander bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- TOTAL Palm Sanderatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Defelsko Ultrasonic CouplantDeskripsi:Ultrasonic Couplant4 oz. Ultrasonic Gel (case of 12)Every PosiTector 200 and PosiTector UTG ships with (1) bottle of Ultrasonic couplant. Additional 4oz. bottles are available. (sold in cases of 12). MSDSFor use with the PosiTector 200, PosiTector UTG, PosiTector Inspection Kits
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
- Capacity Gauge (Ga): 18
- Magazine Capacity: 100
- Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
- Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
- Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DENKO Hand Truck Ironatribut:
- Type: Folding Handle Type
- KYUHO Palm Sander MachineDeskripsi:Palm Sander Machine/Mesin amplas kayu dari Kyuho dengan tipe KSO110 yang memiliki kapasitas daya 230Watt. Dengan alat ini anda dapat menghaluskan permukaan kayu yang ingin anda gunakan.atribut:
- Input Power (W): 230
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Sanding Base (mm): 100x110
- No Load Speed (rpm): 13000
- BOSCH Foam Rubber CutterDeskripsi:Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergajiatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Movement Speed When No Load (spm): 3.5
- Rated Input Power (W): 350
- Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
- K3L License: Yes
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 79
- CANTEX PVC ConduitDeskripsi:This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
- Ariston Water Heater Electric Vertical AutoDeskripsi:Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energiatribut:
- Capacity (L): 50
- Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
- Installation: Vertical
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 230
Daftar Harga hand sander bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) | Rp579.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.099.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| TOTAL Palm Sander | Rp379.900 |
| Defelsko Ultrasonic Couplant | Rp1.799.900 |
| Makita Pneumatic Stapler | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kwP105547752-5.jpg)

/P101518725-2.jpg)
/eaP101578514-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P101518329-1.jpg)




/P101000154-1.jpg)