Beli hand router di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Track Saw Router Adapter
    Mulai

    Rp2.099.900

    DEWALT Track Saw Router Adapter
    Deskripsi:
    These DEWALT router attachments attach to a compatible router base to rout straight lines. These attachments are compatible with DEWALT-brand track-saw track.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Length (inch): 13 1/2
    • Accessory Type: Track Saw Router Adapter
  2. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Wood Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  3. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  4. Kenmaster Mesin Profil (Router)
    Mulai

    Rp499.900

    Kenmaster Mesin Profil (Router)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Power (W): 350
    • Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  5. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  6. JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    Mulai

    Rp249.900

    JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 300
    • Chuck Diameter (mm): 6.35
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Size (mm): 6
    • Speed (rpm): 3200
  7. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Mulai

    Rp1.399.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  8. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  9. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    atribut:
    • Collet Diameter (inch&mm): 1/4 & 6
    • Input Power (W/V/Hz): 530/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 12x12x25
    • No Load Speed (rpm): 35000
  10. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  11. BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  12. tp-link Wireless MU-MIMO WiFi Router AC1200
    Mulai

    Rp569.900

    tp-link Wireless MU-MIMO WiFi Router AC1200
    Deskripsi:
    AC1200 Dual Band WiFi Meets Your Smooth Network NeedsThe Archer C64 allows you to connect more devices and stream simultaneously with its dual 2.4GHz and 5GHz bands. The 2.4GHz band provide reliable connections for sending emails, web browsing and other simple tasks. The 5GHz band delivers speed up to 867Mpbs, great for media-intense applications like video streaming and online gaming†. With a lag-free connection, you will never miss out again.Take Your Network Security to the Next LevelThe latest WiFi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in WiFi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home WiFi.Extensive WiFi Coverage Throughout Your HomeWith 4 high-performance external antennas, Archer C64 boosts WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signal strength towards them, particularly for previously hard to reach outlets.Simultaneously Streaming to Multiple Devices with MU-MIMOAC1200 WiFi with MU-MIMO‡, it establishes multiple simultaneous connection for you to enjoy higher speeds and greater stability. No more bandwidth congestion or latency. Enjoy non-stop entertainment on all your devices — lag free.10 × Faster — Wired or WirelessGigabit Ethernet ports (1 WAN+ 4 LAN) deliver speeds up to 10 × faster than standard Ethernet connections. Plug in your PCs, smart TVs, and game consoles for fast and reliable connections.Archer C64 is your best choice for high-performance Gigabit network entry, with a competitive price advantage, full Gigabit Ethernets ports drive your devices to peak performance.Package Content:- Wireless Router Archer C64- Power Adapter- RJ45 Ethernet Cable- Quick Installation Guide
    atribut:
    • Standards and Protocols: Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
    • Working Modes: Router Mode, Access Point Mode
    • WiFi Encryption: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
    • Processor: 1.2GHz CPU
    • Buttons: WPS/Reset Button
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 120x120x27.9
    • Ethernet Ports: 1x Gigabit WAN Port; 4x Gigabit LAN Ports
    • Power: 12V = 1A
    • Protocols: IPv4; IPv6
    • WiFi Speeds: AC1200 | 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
  13. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  14. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. tp-link 24Port Gb L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
    Mulai

    Rp3.899.900

    tp-link 24Port Gb L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
    Deskripsi:
    Full Gigabit Ports: 24× gigabit RJ45 ports and 4× gigabit SFP Slots provide high-speed connections. Integrated into Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)*, Centralized Cloud Management, and Intelligent Monitoring. Centralized Management: Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management. Static Routing: Helps route internal traffic for more efficient use of network resources. Robust Security Strategies: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, and more. Optimize Voice and Video Applications: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping. Standalone Management: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management capabilities
    atribut:
    • Interface: • 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports• 4× Gigabit SFP Slots• 1× RJ45 Console Port• 1× Micro-USB Console Port
    • Environment: Operating Temperature (°C): 0-45 (32-113°F)Storage Temperature (°C): -40 to 70 (-40 to 158°F)Operating Humidity: 10-90% RH non-condensingStorage Humidity: 5-90% RH non-condensing
    • Dimensions (WxDxH) (inch): 17.3x7.1x1.7 (440x180x44mm)
    • Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 65.58 (110V/60Hz)
    • Packet Forwarding Rate (Mpps): 41.66
    • Maximum Power Consumption (W): 19.22 (220V/50Hz)
    • Mounting: Rack Mountable
    • Power Supply (V/Hz): 100-240 AC/50-60
  16. Mikrotik Ethernet Router
    Mulai

    Rp929.900

    Mikrotik Ethernet Router
    Deskripsi:
    hEX lite is a small five port ethernet router in a nice plastic case. Its price is lower than the RouterOS license alone - there simply is no choice when it comes to managing your wired home network, the RB750r2 (hEX lite) has it all.Not only it’s affordable, small, good looking and easy to use - It’s probably the most affordable MPLS capable router on the market! No more compromise between price and features - RB750r2 has both. With its compact design and clean looks, it will fit perfectly into any SOHO environment.Box contains: hEX lite in a plastic case, power supply
  17. tp-link 3G 4G Wireless N Router
    Mulai

    Rp429.900

    tp-link 3G 4G Wireless N Router
    atribut:
    • External Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Dimensions (mm): 204x138x44
    • Antenna Gain (dBi): 2x5
    • Wireless Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Transmit Power (dBm): <20
    • Certification: CE, FCC, RoHS
Daftar Harga hand router Terbaru October 2026
DEWALT Track Saw Router AdapterRp2.099.900
BOSCH Wood RouterRp1.299.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
Kenmaster Mesin Profil (Router)Rp499.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
NOGA Blade for Chamfering & Deburring (Pisau Deburring)Rp119.900
JLD Mesin Profil Router Trimmer KayuRp249.900
PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterRp1.399.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.399.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp659.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait