Beli hand riveter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    55%
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  2. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  3. SATA Explosion Proof Sledge Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp4.999.900

    SATA Explosion Proof Sledge Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Using special beryllium bronze material, it is suitable for safe use in non-sparking, non-magnetic and other environments;The handle is made of imported walnut wood, with good hand feel and good toughness
    atribut:
    • Material: Beryllium bronze
    • Handle Material: Walnut wood
  4. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp999.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -A set of a hand riveter and blind rivets suitable for riveting.
  5. TRUSCO L type Clamp (Klem L)
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  6. LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris)
    61%
    Mulai

    Rp279.900

    LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -Familiar with your hands, it is a great thing to work with narrow places and use of thin bolt nuts.-It is approximately 60% lighter than the same opening existing items and has the bold form to reduce fatigue of hands.
  7. FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    50%
    Mulai

    Rp179.900

    FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -A tough blade excellent in durability is adopted.-Since the attachment hole for fall prevention cord exists, it is safe even for high-elevation work.
  8. FUJIYA Nippers Heavy Duty Standard with Carbide Blade (Tang Potong)
    56%
    Mulai

    Rp559.900

    FUJIYA Nippers Heavy Duty Standard with Carbide Blade (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -A carbide tip is inserted in the blade, it excels in durability and is long lasting with much less wear than general nippers.-Optimum for cutting piano wire, tungsten wire etc.
  9. ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)
    40%
    Mulai

    Rp77.900

    ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)
    atribut:
    • Total Length (mm): 215
  10. INGCO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp52.900

    INGCO Hand Riveter (Tang Rivet)
    atribut:
    • Size (inch): 10.5
  11. TONE Spinner Handle
    42%
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Spinner Handle
    Deskripsi:
    -Standard type. Head is tough and is made easy to apply force.-The height of the head is lowest possible, making it excellent for working in narrow places.
  12. TRUSCO Flat Bar (Linggis)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

    TRUSCO Flat Bar (Linggis)
    Deskripsi:
    -Adopts heterogeneous special steel material and is powerful in the whole hardening.-For lever and peeling works.
    atribut:
    • Purpose of Use: For lever and peeling works.
  13. Mokuba Wood Chisel
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  14. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    42%
    Mulai

    Rp199.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
  15. OH Flat Bar (Linggis)
    52%
    Mulai

    Rp239.900

    OH Flat Bar (Linggis)
    atribut:
    • Material: Carbon steel for mechanical structures
  16. monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
    • Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Material (Handle): Carbon steel
    • Use nosepiece: Carbon steel
    • Overall Length (mm): 310
    • Material (Grip): PVC
    • Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Body Material: Aluminium, carbon steel
  17. TOLSEN Crowbar (Linggis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    TOLSEN Crowbar (Linggis)
    Deskripsi:
    -Forged Carbon Steel With Heat Treatment-HRC52-56-Paint Coating
  18. Excelso Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp53.900

    Excelso Biji Kopi
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 200
Daftar Harga hand riveter Terbaru October 2026
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Rp569.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
SATA Explosion Proof Sledge Hammer (Martil / Palu)Rp4.999.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)Rp999.900
TRUSCO L type Clamp (Klem L)Rp36.900
LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris)Rp279.900
Excelso Biji Kopi Jawa ArabikaRp79.900
FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp179.900
FUJIYA Nippers Heavy Duty Standard with Carbide Blade (Tang Potong)Rp559.900
ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)Rp77.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)