Beli hand protection di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp29.900

    MultiPro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Heavy Duty, Comfort Use • Full Polishing and Satin Finishing
  2. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  3. MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp31.900

    MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Heavy Duty, Comfort Use • Full Polishing and Satin Finishing
  4. Solid Tool Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp67.900

  5. Visero Needle Nose Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp24.900

    Visero Needle Nose Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    Tang lancip (needle nose pilers/ long nose pliers) merupakan salah satu jenis tang yang berfungsi untuk menjepit benda-benda yang kecil atau untuk menjepit benda pada ruang yang sempit. Tang lancip ini memiliki bentuk ujung yang meruncing dan menyerupai moncong buaya.
  6. PROTO Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp479.900

    PROTO Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    A Proto needle nose pliers with straight nose, diamond serrated jaws, and coil spring. Comfortable plastisol grips.
    atribut:
    • Jaw Texture: Serrated
    • Grip Material: Plastisol
    • Handle Color: Red
    • Handle Style: Dipped
    • Jaw Bend (°): 0
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Nose Shape: Needle
    • Plier Type: Needle Nose Pliers
  7. Seiko Satellite Synchronized Clocks
    Mulai

    Rp7.999.900

    Seiko Satellite Synchronized Clocks
    Deskripsi:
    -Completely new radio clock that receives the time information from the satellite and corrects the display time automatically.-Since it has the longer radio reaching distance compared with a conventional long radio clock, it can be installed at a deep place in a room.-Plastic frame(white coating).-Glass on the front
  8. ENGINEER Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp679.900

    ENGINEER Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Accessories: Special case
    • Material: Chromium vanadium Steel
    • Set Contents (mm): 3.2x5.5, 4x5, 6x7, 8x9, 10x11
    • Set Contents (points): 5
  9. MultiPro Combination Wrench Pack (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp289.900

    MultiPro Combination Wrench Pack (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Content : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm • Drop Forged Chorme Vanadium Steel •Sanding Chrome Finishing• Raised Panel •Conform To Din 3113 Standard
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  10. MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
  11. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  13. MultiPro Tungsten Electrode
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  14. MultiPro Wheel Brush Twist Knot (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp54.900

    MultiPro Wheel Brush Twist Knot (Sikat Kawat Piring)
    Deskripsi:
    Tough applications.
    atribut:
    • Part Number: 5.TWB.CB1.TWN
    • Size (mm): 100
    • Size (inch): 4
    • Central Diameter (mm): 16
    • Maximum Speed (rpm): 11000
    • Wire Diameter (mm): 0.5
  15. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  16. MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp549.900

Daftar Harga hand protection Terbaru October 2026
MultiPro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp29.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp31.900
Solid Tool Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip)Rp67.900
Visero Needle Nose Pliers (Tang Jepit)Rp24.900
PROTO Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp479.900
Seiko Satellite Synchronized ClocksRp7.999.900
ENGINEER Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp679.900
MultiPro Combination Wrench Pack (Kunci Ring Pas)Rp289.900
MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)Rp3.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)