Beli hand mixerbosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
- Anzen AgitatorDeskripsi:Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.atribut:
- Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
- Maximum Pressure (bar): 6
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Sharp Blender PlasticDeskripsi:Terdapat Rotaty Switch with Twin Speed and Pulse tombol speed dengan 2 tingkat kecepatan. Bahan Stainless steel yang kuat terhadap karat, membuat tahan terhadap korosif, baik dari air laut hingga zat chlorine. Oleh sebab itu pisau dari blender SHARP memakai bahan Stainless steel.atribut:
- Capacity: 1.25L
- Speed Pulse: 3
- Jug Material: Plastic
- Blade Material: Stainless Steel
- Power Consumption: 350Watt
- Power Source: 220-240Volt
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01158.01
- Miyako BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Dry Mill
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- Cosmos Smart Blenz BlenderDeskripsi:Blender Blenz, blender pintar multifungsi 4in1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. #BlenderPintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblenz sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Dengan kapasitas 1.2 liter, dan 2 level kecepatan (high & low) & tombol pulse/clean, dilengkapi anti slip agar tidak mudah goyang/terjatuh. Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor. Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (250W/220V)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
Daftar Harga hand mixerbosch Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.799.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| monotaro mixer (Alat Pengaduk) | Rp129.900 |
| Makita Power Mixer | Rp6.099.900 |
| Anzen Agitator | Rp6.399.900 |
| Cosmos Professional Stand Mixer | Rp1.799.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| RYOBI Power Mixer | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518176-1.jpg)
/68P101565224-8.jpg)




/6sP101518244-38.jpg)


/P101000154-1.jpg)