Beli hand forklift electric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    HAND PALLET 2.5T 1220X680 PANTHER 2581 adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda kerja dengan ukuran yang berat . Alat ini digunakan untuk menarik pallet barang dengan praktis dan cepa t. Alat ini ditarik secara manual menggunakan tangan. Kelebihan alat ini adalah mampu menarik beban yang berat dengan tarikan seminimal mungkin. Alat ini terbuat dari material besi yang kuat sehingga awet dan tahan lama. Hand Pallet ini mempunyai dimensi 335 X 680 X 412mm denga n kapasitas 2.5 T. Hand Pallet sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Hand Pallet Heavy Duty
    • Streering Wheel (mm): Dia. 200x50
    • Lifting Height (mm): 120
    • Load Centre: 1/2
    • Maximum Height (mm): 1170
  2. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  3. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  4. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  5. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.899.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
  6. Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    -The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.-Adoption of aluminum wheel improves the operability.-Environment-friendly le
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  7. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  8. Whatman Glass Microfiber Filter
    Mulai

    Rp969.900

    Whatman Glass Microfiber Filter
    Deskripsi:
    The filters feature fine particle retention for a range of liquid and air filtration applications. These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:Water and air pollution monitoring and wastewater filteringFoodstuff analysisFiltering of algae and bacteria culturesProtein filtrationRadioimmunoassay of weak β emittersGravimetric determination of airborne particulatesGrade GF/A binder-free Whatman glass microfiber filters are available in a wide range of sizes in circles and sheets.Find the right particle retention rating and thickness for your analysis in the Whatman binder-free glass microfiber range.Looking for a filter paper, membrane filter, or syringe filter? Let Cytiva help you find the optimal filter for your needs to ensure reliable analysis.
    atribut:
    • Maximum Recommended Temperature (°C): 550
  9. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  10. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  11. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  12. Jungheinrich Hand Pallet Manual (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Jungheinrich Hand Pallet Manual (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Load Center (mm): 600
    • Maximum Fork Height (mm): 205
    • Type: Hand Pallet
  13. Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Formal on Front Wheel: Double
    • Material of Front Wheel: Nylon
    • Truck Weight (kg): 85
    • Type: Hand Pallet
  14. KESTONE Hand Pallet Scissor (Troli Palet Gunting Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KESTONE Hand Pallet Scissor (Troli Palet Gunting Manual)
    Deskripsi:
    HAND PALLET GUNTING / SCISSOR merupakan jenis hand pallet yang difungsikan untuk memindahkan dan mengangkat beban dengan tinggi angkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hand pallet yang biasa / standart. Hand Pallet Scissor atau disebut juga Hand Pallet Lifter biasanya cocok digunakan pada pabrik, pergudangan, pertokoan, maupun industri lain yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan barang
    atribut:
    • Capacity (kg): 1500
    • Type: Hand Pallet Scissor
  15. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.199.900

  16. KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1220
    • Material: Steel
    • Item: Pallet
    • Type: Hand Pallet
    • Fork Span (mm): 38
    • Maximum Height (mm): 140
    • Size (mm): 1620x685x400
    • Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
  17. Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  18. Dalton Hand Pallet Scissor (Troli Palet Gunting Manual)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Dalton Hand Pallet Scissor (Troli Palet Gunting Manual)
    atribut:
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Load Roller: Nylon Polyurethane
    • Maximum Fork Height (mm): 800
    • Steering Wheel: Nylon Polyurethane Rubber
    • Type: Hand Pallet Scissor
  19. Wipro Hand Truck with Lift (Troli Palet Angkat Manual)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Wipro Hand Truck with Lift (Troli Palet Angkat Manual)
    Deskripsi:
    HTF-1500 Menawarkan cara yang lebih cepat dan efisien, untuk mengangkat palet di ketinggian yang diinginkan secara manual.
    atribut:
    • Capacity (kg): 1500
    • Height Of Truck (mm): 1235
    • Length Of Forks (mm): ≥710
    • Length Of Truck (mm): 1540
    • Load Bearing Wheel Size (mm): 70x50
    • Maximum Height Of Forks (mm): 800
    • Minimum Height Of Forks (mm): 85
    • Minimum turning radius (mm): 1260
    • Net Weight (kg): 135
    • Steering Wheel (mm): 180x50
    • Thickness Of Fork (mm): 50
    • Type: HTF-1500
    • Width Of Forks Inside (mm): 220/365
    • Width Of Forks Outside (mm): 540/685
    • Width Of Truck (mm): 540/685
    • Width of Single Fork (mm): 160
    • Working Length Of Forks (mm): 1150
Daftar Harga hand forklift electric Terbaru October 2026
Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp17.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.699.900
HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp2.899.900
Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp21.999.900
TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp16.999.900
Whatman Glass Microfiber FilterRp969.900
Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)Rp5.499.900
HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp5.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait