Beli hand brushes di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Union Universal Hand Brush (HJ) (Sikat Kawat Tangan)
    Mulai

    Rp39.900

  2. Union Universal Hand Brush (HI) (Sikat Nylon)
    Mulai

    Rp17.900

  3. monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celah
    atribut:
    • Overall Length (mm): 235
    • Effective Dimension (mm): 80
    • Trim Length (mm): About 16
  4. Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

  5. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  6. Union Universal Hand Brushes (HOI)
    Mulai

    Rp10.900

    Union Universal Hand Brushes (HOI)
    atribut:
    • Length: 60mm
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  10. INGCO Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp24.900

    INGCO Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    INGCO Wire Brush // Kuningan Sikat Kawat Golok Bengkok Sisir
    atribut:
    • Length (mm): 250
  11. Union Tube Brush with Thread (TT) (Mata Bor Sikat Pipa)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

  12. MKP Plastik Shrink 1kg
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    MKP Plastik Shrink 1kg
    atribut:
    • Capacity (kg): 1
    • Color: Transparent
  13. NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  14. monotaro Gasoline Carrying Can (Vertical Type)
    Mulai

    Rp959.900

    monotaro Gasoline Carrying Can (Vertical Type)
    Deskripsi:
    Automobile, agricultural machinery, generators, brush cutters, chain saws, etc.
    atribut:
    • Material (threaded portion): Aluminium Alloy
    • Standard: UN standard certified product (UN standard is a UN standard transport container test standard. Containers that conform to this standard are considered to meet the fire standard test standards)
    • Capacity (L): 20
    • Thickness (mm): 0.8
    • Body Material: Electro-galvanized steel sheet
    • Color: Greenery
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 173 x 345 x 465 (Gomugado, including handle)
    • Material (Hose): PE
    • Material (Nozzle): PE
    • Material (Packing): Gum
    • Surface Treatment: Powder coating
  15. KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  16. Maspion Mini Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)
    Mulai

    Rp22.900

    Maspion Mini Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Material: PP Homoplymer
  17. Union Universal Hand Brush (HU) (Sikat Kawat Tangan)
    Mulai

    Rp63.900

Daftar Harga hand brushes Terbaru October 2026
Union Universal Hand Brush (HJ) (Sikat Kawat Tangan)Rp39.900
Union Universal Hand Brush (HI) (Sikat Nylon)Rp17.900
monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)Rp32.900
Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan)Rp22.900
Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)Rp319.900
Union Shishu Wire Car Wash Brush (Sikat Cuci Mobil)Rp319.900
CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp3.900
Union Universal Hand Brushes (HOI)Rp10.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)