Beli hammer brass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    Mulai

    Rp839.900

    Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    atribut:
    • Handle Material: PVC
  2. KRISBOW Palu Kuningan
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Palu Kuningan
    Deskripsi:
    Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  3. Lippro Brass Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

  4. Jason Brass Sledge Hammer Fiberglass Handle
    Mulai

    Rp539.900

    Jason Brass Sledge Hammer Fiberglass Handle
    Deskripsi:
    Fiber glass handle with rubber wrapped which is comfortable for gripBrass head material
    atribut:
    • Material: Brass Head
    • Handle Material: Fiber Glass with Rubber
  5. PROTO Non-Sparking Engineering Hammer
    Mulai

    Rp2.699.900

    PROTO Non-Sparking Engineering Hammer
    atribut:
    • Non-Sparking: Yes
    • Grip Style: Ribbed
    • Handle Color: Black/Red
    • Non-Marring: Yes
    • Handle Material: Fiberglass
    • Face Material: Brass
    • Face Shape: Round
    • Features: Ergonomic Handle, Non-Slip Grip
    • Hammer Type: Sledge Hammer
    • Handle Length (inch): 12
    • Head Material: Brass
    • Tether Ready: Yes
  6. OH Brass Hammer
    Mulai

    Rp2.899.900

    OH Brass Hammer
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 38
    • Head Length (mm): 133
    • Total Length (mm): 375
    • Handle Material: Polypropylene (PP)
    • Head Material: Brass
    • Size (lbs): 4
  7. Wipro Brass Hammer Handle PVC
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Brass Hammer Handle PVC
    atribut:
    • Handle Material: PVC
    • Size (lbs): 2
  8. TEKIRO Palu Tembaga
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp829.900

    TEKIRO Palu Tembaga
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  9. PROTO Brass Hammer Tether-Ready
    Mulai

    Rp4.199.900

    PROTO Brass Hammer Tether-Ready
    atribut:
    • Head Length (inch): 3-5/8
    • Face Diameter: 2
    • Handle Length (inch): 12
    • Overall Length (inch): 14-3/4
    • Size (lbs): 3.8
  10. PROTO Brass Hammer
    Mulai

    Rp1.499.900

    PROTO Brass Hammer
    atribut:
    • Head Length (inch): 3-1/2
    • Handle Length (inch): 12
  11. TRUSCO Copper Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp719.900

    TRUSCO Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Copper and Brass
  12. AMERICAN HAMMER Sledge Hammer
    Mulai

    Rp2.499.900

    AMERICAN HAMMER Sledge Hammer
    Deskripsi:
    Softer-than-standard head materials on these sledge hammers decrease rebound and deliver a more focused blow that reduces damage to surrounding surfaces. Lead alloy heads strike the most softly followed by copper, brass, and soft steel. Soft-face sledge hammers are commonly used to drive pins and position parts in machining and metalworking applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111602
    • Face Shape: Round
    • Hammer Type: Sledge Hammer
  13. YAMADA Hand Operated Grease Lubricator
    Mulai

    Rp16.999.900

    YAMADA Hand Operated Grease Lubricator
    atribut:
    • Diameter (mm): 394
    • Height (mm): 795
    • Hose: Withstand voltage 2m
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 25
    • Adaptive grease consistency: from # 00 to # 0
    • Discharge Rate (cc/stroke): 3.2
    • Carry: Yes
    • Capacity (L): 16
  14. Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp669.900

    Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
Daftar Harga hammer brass Terbaru January 2026
Wipro Palu Tembaga Gagang PVCRp839.900
O.H.INDUSTRIAL Brass HammerRp439.900
KRISBOW Palu KuninganRp289.900
Lippro Brass HammerRp469.900
Jason Brass Sledge Hammer Fiberglass HandleRp539.900
PROTO Non-Sparking Engineering HammerRp2.699.900
OH Brass HammerRp2.899.900
OSTEQ Sledge Hammer BrassRp569.900
Wipro Brass Hammer Handle PVCRp569.900
KRISBOW Palu Godam KuninganRp1.899.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait