Beli hammer 1 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Koken 3/8 sq. Extension Bar
    Mulai

    Rp169.900

    Koken 3/8 sq. Extension Bar
    atribut:
    • Input Drive (mm): Irregularities 9.5
    • Finishing Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM435)
  2. OH Copper Hammer
    Mulai

    Rp999.900

    OH Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Copper and Brass
  3. TEKIRO Palu Kambing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  4. Kennedy Din 1041 Machinists Hammer
    Mulai

    Rp389.900

    Kennedy Din 1041 Machinists Hammer
    Deskripsi:
    Machinists hammers suitable for use on metal. Manufactured to European DIN 1041 standard.
    atribut:
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Drop Forged Steel
    • Special Features: Waxed Shaft
  5. TEKIRO Palu Tembaga
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp829.900

    TEKIRO Palu Tembaga
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  6. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  7. OH Copper Hammer
    Mulai

    Rp459.900

  8. Kennedy Extension Bar 3/8 inch
    Mulai

    Rp98.900

    Kennedy Extension Bar 3/8 inch
    atribut:
    • Product Type: Extension Bar
    • Size System: Imperial
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. TRUSCO Copper Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp719.900

    TRUSCO Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Copper and Brass
  10. KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar
    Mulai

    Rp149.900

    KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar
    Deskripsi:
    Specification : 21st century version
    atribut:
    • Type: Extension bar
  11. Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp669.900

    Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
  12. Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    Mulai

    Rp839.900

    Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    atribut:
    • Handle Material: PVC
  13. TRUSCO Extension Bar
    Mulai

    Rp57.900

    TRUSCO Extension Bar
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
    • Surface Processing: Trivalent chromium plating
  14. Sanwa Metal Copper Hammer
    Mulai

    Rp889.900

    Sanwa Metal Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Pure Copper
  15. Kennedy Impact Extension Bar
    Mulai

    Rp46.900

    Kennedy Impact Extension Bar
    Deskripsi:
    1/4" square drive impact extension bars manufactured from high quality chrome molybdenum steel with a black oxidised finish for increased tool lifespan. The permanent laser etched markings allow for quick and easy selection of the right sized tool for the job.Features and Benefits- Increases the reach of impact wrench sockets and drivers- High quality chrome molybdenum steel construction for durability- Black oxide coating for prolonged tool lifespan- Permanent laser etched markings for easy tool identificationTypical Applications- Impact wrenches- Industrial- Workshop- Automotive- On-site
  16. KRISBOW Palu Godam Tembaga Gagang Panjang
    Mulai

    Rp4.499.900

    KRISBOW Palu Godam Tembaga Gagang Panjang
    atribut:
    • Type: Copper hammer
Daftar Harga hammer 1 kg Terbaru December 2025
Koken 3/8 sq. Extension BarRp169.900
OH Copper HammerRp999.900
TEKIRO Palu KambingRp46.900
Kennedy Din 1041 Machinists HammerRp389.900
TEKIRO Palu TembagaRp829.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp47.900
OH Copper HammerRp459.900
Kennedy Extension Bar 3/8 inchRp98.900
TRUSCO Copper HammerRp719.900
KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension BarRp149.900

Data diperbarui pada 09/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)