Beli half moon wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp87.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Obstruction (Kunci Ring Bulan)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. JTC Half Moon Offset Box Wrench Set (Kunci Pas Set)
    Mulai

    Rp1.399.900

    JTC Half Moon Offset Box Wrench Set (Kunci Pas Set)
    atribut:
    • Measurement Type: Metric
    • Offset: Offset
    • Tether Ready: No
    • Type: Half Moon
  3. nepros Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. GEDORE Double Box End Wrench Half Moon Offset Type (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp809.900

    GEDORE Double Box End Wrench Half Moon Offset Type (Kunci Ring)
    atribut:
    • Finish Material: Chrome Vanadium Steel
  5. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  6. Lutron Vibration Meter
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  7. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  8. FACOM Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp559.900

    FACOM Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    These box-end leverage wrench handles are extensions that add length to an existing handle for hard-to-reach fasteners. They are compatible with box-end leverage wrenches and provide additional torque to tighten a fastener more snugly. Leverage wrench handles slide over the handle end of an existing wrench and lock into place.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111705
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Finish: Satin
    • Insulated: No
    • Non-Sparking: No
  9. TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 50
    • Overall Length (mm): 300
  10. Snap-on Hex Key SAE Type Inch (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Snap-on Hex Key SAE Type Inch (Kunci L)
    atribut:
    • Country of Origin: USA
  11. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  12. PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp409.900

    PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box-end wrench leverage wrenches allow the attachment of an extension handle for hard-to-reach fasteners and provide additional torque to tighten fasteners more snugly. These single-end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener. The enclosed head provides more contact to the fastener and allows more torque than an open-end wrench since the box end is less likely to slip off the fastener.
    atribut:
    • Grip Style: Plain
    • Material: Alloy Steel
  13. JONNESWAY Double Box End Wrench Half Moon Type Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JONNESWAY Double Box End Wrench Half Moon Type Set (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 10x12, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19
    • Packing: Tray
Daftar Harga half moon wrench Terbaru October 2026
TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)Rp87.900
Toptul Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)Rp58.900
JTC Half Moon Offset Box Wrench Set (Kunci Pas Set)Rp1.399.900
SCHLIEPER Double Box End Wrench Half Moon Type (Kunci Ring)Rp959.900
nepros Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)Rp1.099.900
GEDORE Double Box End Wrench Half Moon Offset Type (Kunci Ring)Rp809.900
SCHLIEPER Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp589.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)Rp129.900
Lutron Vibration MeterRp9.399.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait