Beli gulaku gula sachet 8g 70sachet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gulaku Gula Pasir SachetDeskripsi:Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.atribut:
- Size (g): 8
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- monotaro Adhesive MatDeskripsi:Hanya dengan mengopek lembaran yang lama, lapisan lengket yang baru dapat segera digunakan. Anda dapat melihat jumlah lembaran yang tersisa dengan melihat nomor yang ada di sudut lembaran. Tertera nomor 1 sampai 30. Ketika dikopek, ada lembaran lengket yang bisa langsung digunakan tanpa harus ditaruh di tatakan. Bisa digunakan di: pabrik semikonduktor, pabrik makanan, tempat yang berhubungan dengan hal medis.atribut:
- Thickness (mm): 2
- Color: Blue
- Elongation (%): 200 horizontal, 250 vertical
- Material: Polyethylene
- Tensile Strength (MPa): Vertical> 20, horizontal> 12
- Adhesive strength (g / 25mm): (Surface) 350 ± 50, (floor) 650 ± 50
- Dimensions (mm): 600×900
- Number of Stacked Layer (sheets): 30
- Thickness (µm): 45
- Nescafe Kopi Instan ClassicDeskripsi:Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
- Mr. Muscle Toilet Cleaning Gel Refill (Pembersih Toilet)Deskripsi:Mr. Muscle Toilet Cleaning Gel Citrus Refill 36ml.atribut:
- Volume (ml): 36
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Nice Tisu ToiletDeskripsi:Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630atribut:
- Number of Ply: 2
- Packaging: Plastic
- Material: 100% pulp
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Mr. Muscle Pembersih Lantai Axi Triguna PouchDeskripsi:Mr. Muscle AXI Triguna, pembersih lantai plus disinfektan, dapat digunakan untuk semua jenis lantai, menjadikan lantai berish kilap, wangi higienis. Dengan daya bersih extra kuat, mampu menghilangkan debu, kotoran dan noda minyak dengan mudah pada lantai sehingga membuat lantai bersih. Mengandung Benzalkonium Klorida, efektif membunuh kuman penyebab penyakit dan bau busuk sehingga cocok untuk membersihkan kamar mandi. Aturan pakai : campur satu tutup botol (30ml) ke dalam ember berisi 3 liter air, mulailah mengepel seperti biasa.Kemkes RI PKD 20303800225atribut:
- Volume (ml): 720
- Packaging: Pouch
- Scent: Lemon Fresh
- Sosro Teh CelupDeskripsi:Teh Celup. Teh hitam.
- Mr. Muscle Gel Pembersih Toiletatribut:
- Volume (ml): 36
- Packaging: Pack
- Product Form: Gel
- Scent: Lavender
- AMBIPUR After Tobacco Car Air Freshener Starter Kitatribut:
- Volume (ml): 7.5
- TRUSCO Adhesive Clean MatsDeskripsi:Material: - Film: low density polyethylene (LDPE). - PSA: aqueous acrylic acid.atribut:
- Length (mm): 900
- Width (mm): 600
- Thickness (mm): 1.6
- Weight (kg): 8.9/box
- Color: Blue
- Thickness (µm): 50
Daftar Harga gulaku gula sachet 8g 70sachet Terbaru December 2025
| Gulaku Gula Pasir Sachet | Rp23.900 |
| Max Creamer Krimer Nabati | Rp33.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| monotaro Adhesive Mat | Rp849.900 |
| Nescafe Kopi Instan Classic | Rp15.900 |
| Gulaku Gula Pasir Sachet | Rp66.900 |
| Mr. Muscle Toilet Cleaning Gel Refill (Pembersih Toilet) | Rp21.900 |
| Sariwangi Teh Asli | Rp6.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp4.900 |
| Dua Belibis Saus Sambal Botol | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 31/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101546810-1.jpg)