Beli gt radial sx2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Champiro SX2 (Ban Mobil)Deskripsi:The Champiro SX2 is for Drivers Who Require Greater Levels of Grip, Traction, Response and Control in Dry and Wet Conditions. It is Suitable for Track Day and Normal Road Use.atribut:
- Tread Depth (mm): 6.4
- GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Car Tires Champiro Touring A/S (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.atribut:
- Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
- Side Wall: Black Side Wall
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Car Tires Champiro Ecotec (Ban Mobil)Deskripsi:CHAMPIRO ECOTECUNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH RAMAH LINGKUNGAN
- Accelera Car Tires Acc IOTA ST68 (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera IOTA ST68 adalah ban modern yang dirancang untuk SUV. Accelera IOTA ST68 dibuat untuk perjalanan yang nyaman dan masa pakai ban yang lebih lama, ban SUV ini adalah pilihan yang sangat baik untuk kinerja sepanjang tahun.Beberapa fitur utama Accelera IOTA ST68 termasuk tiga lajur blok yang saling berhubungan untuk respons kemudi cepat dan mempertahankan traksi selama kondisi jalan basah. Fasilitas tambahan mencakup garansi jarak tempuh dan keamanan.
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as wellatribut:
- Speed Rating (km/hour): 170
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Accelera Car Tires Acc 651 Sport (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera 651 Sport adalah ban compound untuk balapan dengan tapak semi-licin. Dengan dua tulang rusuk utama, pemecah lapisan air, dan tiga alur searah, Accelera 651 Sport dirancang untuk penanganan yang tepat dan respons kemudi yang cepat, baik di dalam maupun di luar lintasan.Accelera 651 Sport hadir dalam 100 treadwear dan 200 treadwear, menjadikannya sempurna untuk aplikasi drift dan track. Fleksibilitasnya juga menjadikan Accelera 651 Sport pilihan yang baik untuk kebutuhan berkendara harian yang terbatas.
- GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)atribut:
- Aspect Ratio (%): 16
- Rim Diameter (inch): 20
- Tire Width (mm): 1000
- Tire Size: 10.00-20
- Item Number: UJLX033
- Approved Rim: 7.5
- Load Index: 146 (S), 142 (D)
- Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
- Maximum Pressure (kPa): 790/720
- Outer Diameter (mm): 1059
- Ply Rating: 16
- Section Width (mm): 278
- Size: 1000-20 16PR
- Speed Rating: K
- Tread Depth (mm): 16
Daftar Harga gt radial sx2 Terbaru March 2026
| GT Radial Car Tires Champiro SX2 (Ban Mobil) | Rp1.099.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil) | Rp739.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) | Rp989.900 |
| Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) | Rp659.900 |
| Bridgestone Car Tires (Ban Mobil) | Rp729.900 |
| GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil) | Rp919.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Touring A/S (Ban Mobil) | Rp539.900 |
| Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rkP105509992-1.jpg)
/rbP105509983-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/ezP103087539-2.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/dyP103087502-2.jpg)
/r2P105509974-1.jpg)
/8jP103200307-1.jpg)
/kcP108496732-1.jpg)
/9jP103200343-1.jpg)
/qaP105395946-2.jpg)
/5yP103755214-1.jpg)
/P103087496-1.jpg)
/p4P103199904-2.jpg)
/2uP107582102-1.jpg)
/7lP103200273-1.jpg)
/pkP103245920-1.jpg)