Beli gt radial savero di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Savero M/T (Ban Mobil)atribut:
- Speed Rating (km/hour): 160
- GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil)Deskripsi:Savero SUV dirancang untuk kendaraan SUV dan crossover, dengan desain pattern superior yang menghadirkan pengendalian tak tertandingi dalam kondisi basah dan kering.atribut:
- Approved Rim: 7
- GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Deskripsi:SAVERO AT PLUS ADALAH BAN SEGALA MEDAN UNTUK PENGEMUDI SUV / 4X4 YANG MENGINGINKAN TAMPILAN AGRESIF DAN MENAWARKAN KESEIMBANGAN YANG SANGAT BAIK ANTARA PERFORMA ON DAN OFF ROADatribut:
- Load Index: 112
- Speed Index: H
- Velg Width (inch): 7.5
- Velg Diameter (inch): 18
- Tire Width (mm): 260
- Maximum Load Capacity (kg): 1120
- Overall Diameter (mm): 763
- Tire Size: 255/60 R18
- Tread Depth (mm): 11.2
- YOKOHAMA Car Tires BluEarth XT (Ban Mobil)atribut:
- Pattern: AE61
- GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)Deskripsi:SAVERO KOMODO M / T PLUS DIRANCANG KHUSUS UNTUK PENGENDARA SUV / 4X4 YANG MEMBUTUHKAN POLA TELAPAK BAN YANG LEBIH AGRESIF, MAMPU MENGHADAPI BERBAGAI MACAM KONDISI OFF ROAD, DAN KONDISI CUACA BURUK.atribut:
- Speed Index: Q
- GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)atribut:
- Speed Rating (km/hour): 160
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as wellatribut:
- Speed Rating (km/hour): 170
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Savero M/T (Ban Mobil)Deskripsi:SAVERO MT MEMILIKI DAYA TAHAN YANG UNGGUL DAN KINERJA OFF ROAD DENGAN MEMBERIKAN TRAKSI DAN KONTROL MAKSIMUM.atribut:
- Speed Index: Q
- Velg Diameter (inch): 15
- GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)atribut:
- Aspect Ratio (%): 16
- Rim Diameter (inch): 20
- Tire Width (mm): 1000
- Tire Size: 10.00-20
- Item Number: UJLX033
- Approved Rim: 7.5
- Load Index: 146 (S), 142 (D)
- Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
- Maximum Pressure (kPa): 790/720
- Outer Diameter (mm): 1059
- Ply Rating: 16
- Section Width (mm): 278
- Size: 1000-20 16PR
- Speed Rating: K
- Tread Depth (mm): 16
- YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR CV (Ban Mobil)atribut:
- Pattern: G058
- Side: Black Letter
Daftar Harga gt radial savero Terbaru March 2026
| GT Radial Car Tires Savero M/T (Ban Mobil) | Rp1.599.900 |
| GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) | Rp1.299.900 |
| GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) | Rp989.900 |
| GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil) | Rp2.399.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth XT (Ban Mobil) | Rp2.099.900 |
| GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil) | Rp2.099.900 |
| GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil) | Rp1.199.900 |
| GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil) | Rp919.900 |
| GT Radial Tire Car Champiro GTX Pro | Rp739.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/egP103087520-2.jpg)
/hnP108496635-1.jpg)
/ezP103087539-2.jpg)
/ggP108496592-1.jpg)
/inP107048671-1.jpg)
/i5P108496653-1.jpg)
/P103087511-1.jpg)
/dyP103087502-2.jpg)

/daP103087478-3.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/qaP105395946-2.jpg)
/P103087496-1.jpg)
/p4P103199904-2.jpg)
/h5P108496617-1.jpg)
/pkP103245920-1.jpg)
/lmP107048778-1.jpg)