GT Radial Car Tires Champiro BXT Plus (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Load Index95
Speed RatingS
Approved Rim5.5
Maximum Load Capacity (kg)690
Maximum Pressure (kPa)300
Outer Diameter (mm)664
Section Width (mm)203
Tire Size205/75 R14 WR
Tread Depth (mm)8.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Champiro BXT Plus adalah produk GT Radial yang menonjolkan kemampuan jarak tempuh yang tinggi dan kenyamanan
Fitur
- Alur bahu ban diperpanjang
Sangat stabil dalam menikung dan efektif membantu menepis air kearah samping

- Rib bagian tengah
Berfungsi menjaga kestabilan pengendalian di jalan lurus

- Empat alur utama yang lebar
Menjamin evakuasi air dengan cepat dan efektif, menjadikan performa ban maksimum di segala cuaca

- Kedalaman telapak ban yang bervariasi
Memastikan performa tinggi sepanjang tahun dengan tambahan alur terbuka di bagian bahu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan