Beli gt radial champiro eco di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Tire Car Champiro Touring A/SDeskripsi:Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.atribut:
- Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
- Side Wall: Black Side Wall
- GT Radial Car Tires Champiro Ecotec (Ban Mobil)Deskripsi:CHAMPIRO ECOTECUNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH RAMAH LINGKUNGAN
- Dunlop Ban Mobil SP Touring R1 Aspek Rasio 65atribut:
- Ratio Aspect (%): 65
- GT Radial Car Tires Maxmiler Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as wellatribut:
- Speed Rating (km/hour): 170
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga gt radial champiro eco Terbaru February 2026
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Plus (Ban Mobil) | Rp409.900 |
| GT Radial Tire Car Champiro GTX Pro | Rp739.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Dunlop Ban Mobil SP LM 704 | Rp919.900 |
| GOODYEAR Car Tires Assurance Duraplus (Ban Mobil) | Rp569.900 |
| Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) | Rp499.900 |
| Dunlop Ban Mobil OEM | Rp919.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103087450-1.jpg)

/daP103087478-3.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)

/5yP103755214-1.jpg)
/8jP103200307-1.jpg)

/qaP105395946-1.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/P103087539-1.jpg)
/cnP106175455-1.jpg)
/P103087502-1.jpg)

/kcP108496732-1.jpg)

/P103087496-1.jpg)
/p4P103199904-1.jpg)