Beli grosir lampu led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- A&TK Rechargeable Motion Sensor Headlampatribut:
- Battery Type: Built In 3.7V 1.200MAH, LI-Polybattery
- Lumens: 240
- Runtime (hour): 11
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
Daftar Harga grosir lampu led Terbaru March 2026
| A&TK Rechargeable Motion Sensor Headlamp | Rp349.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)