Beli grip on di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grip-on Ergo Grip for Multiple Applicationsatribut:
- Total Length (mm): 180
- Finish Material: Forged steel
- Maximum Opening (mm): 40
- Grip-on General Grip Kitatribut:
- Set Contents: Grip Plier(111-05, 111-10), Multi-Grip Plier(131-07, 131-10), Hose Grip Plier(139-10)
- Specifications: With Storage Bag
- Finish Material: Forged steel, Epoxy resin
- Grip-on Magnetic TrayDeskripsi:Magnetic Tray dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagusatribut:
- Size (inch): 6
- Material: Stainless Steel
- Grip-on Precision Vernier Caliper ManualDeskripsi:- Kaliper / Sikmat pengukur presisi.- Harga tertera adalah untuk 1 (satu) piece Kunci.- Bahan terbuat dari Stainless Steel.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : GRIP-ON.
- Faber Castell Grip EraserDeskripsi:The quality of an eraser and using the correct eraser are crucial for optimum results. Basically, two different materials are used to make erasers: rubber and plastic. All rubber erasers and the majority of the plastic erasers made by Faber-Castell are PV
- GRIP ON TOOLS Tool Rack Complete SetDeskripsi:TRAY #1 TOOL RACK- Anak sok 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 MM Lippro- Gagang sok L 1/2" Lippro- Kunci Ring Grip-On: 6x7, 8x9, 10x12, 14x17, 19 x 21, 22x24- Kunci Ring Pas Lippro: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm- Obeng buka pentil VCT-02 Grip-On- Obeng Cebol (+) & (-) Grip-On- Obeng Mini (+) & (-) Grip-On- Obeng SCVM 8x4MM (-) Lippro- Obeng Tembus Grip-On: 4" (+/-), 6" (+/-), 8" (-)TRAY #2 TOOL RACK- Kunci Inggris 12" Grip-On- Kunci L 9pcs Ballpoint Lippro- Obeng Ketok Lippro- Obeng Test Pen DC Grip-On- Feeler Gauge Motor 0.03-0.6 Grip-On- Tang Kombinasi 7" Grip-On- Tang Lancip 6" Grip-On- Tang Potong 6" Grip-On- Tang Snapring 5" LB Grip-On- Tang Snapring 5" LT Grip-OnTRAY #3 TOOL RACK- Double Crown Socket Type A Grip-On- Double Crown Socket Type B Grip-On- Swingarm Sleeve Disassemble Tool Grip-On- Flying Wheel Holder Grip-On- Chain Disassemble Tool Grip-On- Hook Wrench 45-50 Grip-On- Kunci L Bintang T27, T30, T40, T50 Short No Tamper Lippro- Kunci Stel Klep Long Grip-On- Kunci Tutup Klep Grip-On- Tahanan Kopling Sabuk Grip-On- Treker Magnet No.3 Grip-On- Treker Magnet No.4 Grip-On- Treker Magnet No.5 Grip-On- Treker Magnet No.6 Grip-On- Treker Magnet No.7 Grip-On- Treker Magnet No.9 Grip-On- Valve Spring Tools Grip-OnSIDE SET:- Kunci Sok T 7, 8, 10, 12, 14, 17 MM Grip-On- Kunci Sok T Flexible: 16, 18, 21 MM Grip-On- T Handle Side Cover Tool Grip-On- Palu Konde 1 Lbs Lippro- Oil Can Lippro
- Grip-on Grip Holderatribut:
- Total Length: 135mm
- Maximum Opening: 60mm
- Grip-on Pilot Bearing PullerDeskripsi:- Alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan bearing dengan cara menjepit lubang dalam bearing.- Diameter lubang dalam bearing yang dapat memakai alat ini adalah mulai 13 mm sd. 38 mm.- Harga tertera adalah 1 (satu) set.- Warna : Hitam.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : GRIP ON.atribut:
- Size (mm): 13 - 38
- Wacon Hand Plastic Strapping Tensioner ToolDeskripsi:Compitible for PP strapping bandatribut:
- Size (inch): 1/2-5/8-3/4
- EDISON Aluminium Soft Grip Torch RequiresDeskripsi:Ultra bright long life LEDs with optical lens to produce a clear white light. Water and impact resistant anodised aluminium case with rubber grip. Positive push button operation. All joints sealed with "O" rings.atribut:
- Lumens: 30lm
- Head diameter: 32mm
- Product Number: TAS03S
- Resistant Properties: Corrosion-resistant Shockproof Waterproof
- Battery Size: AA
- Battery Type: Alkaline
- Beam Distance (m): 35
- Bulb Type: LED
- Case Material: Aluminium
- Color: Silver-Black
- Lumens (lm): 13
- Number of Batteries: 2
- Overall Length (mm): 170
- Part Number: EDI9042600K
- Weight (g): 116
- PRALON Tee Dus Fitting Conduitatribut:
- Nominal Diameter (mm): 20
- Vessel Screwdriver with Covered Shank Ball Grip (Obeng)Deskripsi:Resin-covered shank. It prevents electrical circuitingTransmits ample tightening force to screwCushion grip is marked Philip-Sloted type for quick identificationFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
Daftar Harga grip on Terbaru March 2026
| Grip-on Ergo Grip for Multiple Applications | Rp1.399.900 |
| GRIP ON TOOLS Magnet Puller | Rp58.900 |
| Grip-on General Grip Kit | Rp3.399.900 |
| GRIP ON TOOLS Double Box End Wrench Satin (Kunci Ring) | Rp23.900 |
| Grip-on Magnetic Tray | Rp49.900 |
| Grip-on Precision Vernier Caliper Manual | Rp169.900 |
| Grip-on Locking C-clamp | Rp479.900 |
| Faber Castell Grip Eraser | Rp7.900 |
| GRIP ON TOOLS Tool Rack Complete Set | Rp7.999.900 |
| Grip-on Grip Holder | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/4cP106197156-1.jpg)











/PRALON%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/buP106351426-1.jpg)
/6dP102039229-2.jpg)
/lqP102053782-2.jpg)