Beli grinding stone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO PA (Pink) Stone
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO PA (Pink) Stone
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Grit: 60
    • Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
  2. M. A. FORD Carbide Burs Standard Cut
    Mulai

    Rp229.900

    M. A. FORD Carbide Burs Standard Cut
    Deskripsi:
    M.A. Ford Rotary Burr SA-2M 41312520M Made in USA
  3. Daytona Oil STone #400
    Mulai

    Rp169.900

    Daytona Oil STone #400
    atribut:
    • Grain Size: 400
    • Dimension: 100x25x13mm
  4. UHT Cup Grinding Stone
    Mulai

    Rp949.900

    UHT Cup Grinding Stone
    Deskripsi:
    -This is a cup type whetstone that mixes abrasive WA and A, which are most frequently used in general. -Grinding and polishing of common steel, cast steel, cast iron, stainless steel, carbon steel, high speed steel, alloy steel, cast malleable iron, hard bronze, etc.
    atribut:
    • Outer Diameter: 30mm
    • Screw Diameter: M7x0.75mm
    • Compatible Model UHT: MAG-093/123
    • Maximum Working Rotation Speed: 23500rpm
  5. Jason Batu Gurinda Mounted ( OSCO STONE )
    Mulai

    Rp54.900

    Jason Batu Gurinda Mounted ( OSCO STONE )
    Deskripsi:
    - Set Batu Gurinda Pensil untuk finishing pekerjaan metal / kayu / stainless / besi / alloy dan logam lainnya.- 1 set produk ini terdiri atas 10 batu pensil dengan 5 pcs berdiameter batang jepit 3 mm dan 5 pcs berdiameter batang jepit 6 mm.- Rata - rata tinggi batu pencil hitung dari ujung tangkai sampai dengan ujung batu adalah 6 cm / 600 mm.- Diameter batu dari yang paling kecil ujung lancip 4 mm sampai 20 mm ujung bulat.- Dipergunakan untuk professional yang berdedikasi tinggi untuk menghasilkan hasil finishing yang sempurna.- Tersedia dalam 1 set ini dari batu yang kecil yang berpermukaan halus sampai dengan yang batu yang besar berpermukaan kasar untuk mendukung hampir semua pekerjaan detail gurinda / grinding details.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : JASON.
  6. ESCO Oil Grinding Stone
    Mulai

    Rp329.900

    ESCO Oil Grinding Stone
    atribut:
    • Abrasive Grain Size: 320
    • Dimensions (mm): 25x13x100
    • Type: Second
  7. TRUSCO Blue Sheet Alpha #3000
    74%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Blue Sheet Alpha #3000
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.25
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Eyelet Materials: Aluminium (inner diameter 12 mm)
    • Eyelet Pitch (cm): 90
    • Purpose of Use: For a rain cover, field cover and roof repair cover.
  8. HOZAN Rubber Grinding Stone
    Mulai

    Rp189.900

    HOZAN Rubber Grinding Stone
    atribut:
    • Material: NBR FOAM
    • Grain Size: # 320
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 50x25.5x20
  9. Yamato Seitosho Oilstone, medium mesh (A angle)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Yamato Seitosho Oilstone, medium mesh (A angle)
    atribut:
    • Shape: Angle
    • Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
  10. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6
    Mulai

    Rp389.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates- Excellent balance and dimensional accuracy time after time- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  11. KRISBOW Mata Gerinda Diamond
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Mata Gerinda Diamond
    atribut:
    • Coating: Titanium
    • Dimensions (mm): 154x7x195
    • Speed (rpm): 13300
  12. TRUSCO Diamond Grinding Wheel
    Mulai

    Rp749.900

    TRUSCO Diamond Grinding Wheel
    Deskripsi:
    -Efficient grinding is possible by arranging a diamond tip on the outer periphery and the inner periphery.-Reducing thermal storage at the cooling holes in the circuit board and adopt 14 chips to achieve long service life.-Grinding of hardness construction materials such as concrete, blocks and bricks, etc.-Working Tool: Disc grinder.-For 15mm hole adapters
    atribut:
    • Accessories: For 15mm hole adapters
    • Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
    • Purpose of Use: Grinding of hardness construction materials such as concrete, blocks and bricks, etc. Working Tool: Disc grinder.
  13. TRUSCO High Durability with Rubber-Axis Grinding Stone
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO High Durability with Rubber-Axis Grinding Stone
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Shaft Length (mm): 35
    • Shape: Cylindrical type
    • Purpose of Use: Optimum for fine scratches and burring. Optimum for mirror surface finishing.
  14. TRUSCO Shank Mounted Stone PA
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Shank Mounted Stone PA
    atribut:
    • Grain Size (#): 60
    • Shape: Cylinder
    • Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
  15. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  16. KINIK Sharpening Stone 38A
    Mulai

    Rp109.900

    KINIK Sharpening Stone 38A
    Deskripsi:
    Sharpening Stones are used for sharpening wood-working or metalworking tools, Such as knifes, scissors, drills and knives used in kithen.
  17. STARRETT Shaft Alignment Clamps
    Mulai

    Rp16.999.900

    STARRETT Shaft Alignment Clamps
    atribut:
    • Item: Shaft Alignment Clamp Set
    • Dimension Type: Inch
    • Clamp Construction: Anodized Aluminium
    • Indicator Post Diameter (inch): 3/8
    • Indicator Post Length (inch): 5, 7 7/16, 9
    • Indicator Post Material: Stainless Steel
    • Maximum Compatible Shaft Diameter (inch): 7 1/2
    • Number of Indicator Posts: 3
  18. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
Daftar Harga grinding stone Terbaru March 2026
TRUSCO PA (Pink) StoneRp279.900
M. A. FORD Carbide Burs Standard CutRp229.900
Daytona Oil STone #400Rp169.900
UHT Cup Grinding StoneRp949.900
Jason Batu Gurinda Mounted ( OSCO STONE )Rp54.900
ESCO Oil Grinding StoneRp329.900
TRUSCO Blue Sheet Alpha #3000Rp169.900
HOZAN Rubber Grinding StoneRp189.900
Yamato Seitosho Oilstone, medium mesh (A angle)Rp199.900
NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6Rp389.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)