NORTON Grinding Wheel Flaring Cup Tool T11 White KVS (Batu Gerinda Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Abrasive Wheel TypeT11
MaterialAlumunium Oxyde
Gritty100
Abrasive Wheel Type (mm)100
Thickness (mm)40
Arbor Hole Size (mm)31.75
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Double the rough stock removal rate versus conventional abrasives -Cool cutting; will not burn work piece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan