Beli grinders coffee di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DeLonghi Full Automatic Coffee Machineatribut:
- Input Power (W): 1450
- MULATOZ Coffe Roaster MachineDeskripsi:MINI LAB COFFEE ROASTERMulatoz Mini Lab dengan desain industrial dibuat dari bahan stainless steel dan dilengkapi fitur khusus sebagai pilihan yang sempurna untuk pengujian biji kopi.atribut:
- Voltage (V): AC 220
- Frequency (Hz): 50
- FOMAC Coffee Grinder MachineDeskripsi:Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi sesuai yang anda inginkan. Dengan bentuk mesin yang tidak terlalu besar dan ringan, produk ini sangat cocok digunakan di rumah tangga dan cafe. Putaran gilingan yang halus tetap menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- DeLonghi Mesin Kopi Espressoatribut:
- Power (W): 1100
- DeLonghi Mesin Espressoatribut:
- Color: Black
- Pump Pressure (bar): 15
- Body Material: Plastic
- Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
- Heating system: Thermoblock
- Input Power (W): 1450
- Number of Filter: 3
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
- Water Tank Capacity (L): 1
- Mesin HL Grinder Kopiatribut:
- Mill Capacity (kg/hour): 15
- Power (W): 150
- Frequency (Hz): 50
- GETRA Coffee GrinderDeskripsi:Speed 1.300-1.650rpm. Adjustment of Coffee Grinding. Single Mould ABS Bosy. With no Loss of Aroma. Vibration-free in Unbreakable material. Ergonomic Handle. Universal Coffee Press (rotary). Dispenser with Seal-saving System. Dispenser adjustment: 5-12 Gram. Maximum continuos service time: 30 minutes. Motor equipped with thermal protector. Tempered steel grinding wheels, 60mm.atribut:
- Length (mm): 210
- Width (mm): 355
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- DeLonghi Espresso Coffee Machine EC SeriesDeskripsi:- Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
- Cosmos Coffee MakerDeskripsi:Mesin Pembuat Kopi / Coffee Maker berkapasitas 0,65 liter, cukup untuk 6 cangkir. Membuat kopi menjadi lebih praktis dan efisien. Memiliki penghangat otomatis, sehingga membuat kopi tetap terjaga kehangatannya agar lebih nikmat dan terdapat perlindungan terhadap panas berlebih sehingga aman juga untuk digunakan.atribut:
- Power (W): 600
- DeLonghi Grinder Kopiatribut:
- Max number of cups: 12
- Dimensions (wxdxh mm): 130x160x260
- Input Power (W): 110
- Beans container capacity (g): 120
- GETRA Espresso & Cappuccino MachineDeskripsi:Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- Mayaka Premium Coffee Makeratribut:
- Power (W): 1300
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga grinders coffee Terbaru March 2026
| DeLonghi Full Automatic Coffee Machine | Rp12.999.900 |
| DeLonghi Grinder Kopi | Rp899.900 |
| Gaggia Mesin Kopi | Rp15.999.900 |
| MULATOZ Coffe Roaster Machine | Rp36.999.900 |
| FOMAC Coffee Grinder Machine | Rp639.900 |
| DeLonghi Mesin Kopi Espresso | Rp2.799.900 |
| DeLonghi Mesin Espresso | Rp5.999.900 |
| Mesin HL Grinder Kopi | Rp429.900 |
| GETRA Coffee Grinder | Rp4.899.900 |
| DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)