Beli grinder 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  2. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Wipro Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp859.900

    Wipro Air Angle Grinder
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  4. Shinano Disc Grinder
    Mulai

    Rp5.099.900

    Shinano Disc Grinder
    atribut:
    • Spindle Size: M10x1.5
  5. Wipro Air Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp489.900

    Wipro Air Angle Die Grinder
    atribut:
    • Air consumption (CFM): 3
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Bolt Capacity (inch): 1/4
    • Air Hose size (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Sug. Air Comp (HP): 1.5
  6. JTC Air Grinder
    Mulai

    Rp2.299.900

  7. JTC Angle Die Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Angle Die Grinder
    atribut:
    • Free Speed: 22000 r.p.m
    • Collet Size: 6 mm (1/4 Inch)
    • Air consumption: 150 L/min
    • Air Pressures: 90 psi
    • Dimension (LxH): 144x75 mm
    • Net Weight: 0,5 Kg
  8. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    Mulai

    Rp139.900

    Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  10. monotaro Gerinda Angin
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Gerinda Angin
    Deskripsi:
    It is a small type angle grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6mm shank. Finish grinding of small parts etc.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 175
    • Weight (kg): 0.54
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 85
    • Revolution Per Minute (rpm): 20000
  11. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
Daftar Harga grinder 4 Terbaru March 2026
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
NITTO KOHKI Air Tool Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp5.899.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Wipro Air Angle GrinderRp859.900
Unoair Air Grinder Kit (Mesin Gerinda)Rp679.900
Shinano Disc GrinderRp5.099.900
Wipro Air Angle Die GrinderRp489.900
Yoshida Gerinda Tangan (Mesin Gerinda Tangan)Rp5.199.900
JTC Air GrinderRp2.299.900
JTC Angle Die GrinderRp1.699.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)