monotaro Gerinda Angin

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)175
Weight (kg)0.54
Working Pressure (MPa)0.62
Air OutletPT1/4
Collet Size (mm)6
Use Hose Diameter (mm)6.5
Air Consumption (L/minute)85
Revolution Per Minute (rpm)20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a small type angle grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6mm shank. Finish grinding of small parts etc.
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan