Beli grease gun 500cc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp359.900

    MultiPro Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    • Working Pressure 6000 PSI • Double A ir Vent Head Cap & Positive Lock for Easy Loading • Include 12" Flexible Hose, 6" Extens ion and Coupler • Applicat ion : Car, Tr uck, Steamboat, Grass Cutter, Tractor & Other Equipment
    atribut:
    • Size: 500cc
  2. INGCO Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    INGCO Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (cc): 400
    • Loading way: 14oZ Cartridge/400cc Bulk
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 1000
    • Material: 1.2mm Steel tube + Aluminium-Cast
  3. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  4. Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  5. PRO UNITED Grease Gun
    Mulai

    Rp149.900

    PRO UNITED Grease Gun
    atribut:
    • Capacity (cc): 500
  6. TOSITA Grease Gun
    Mulai

    Rp289.900

    TOSITA Grease Gun
    atribut:
    • Capacity (cc): 500
  7. Toptul Lubrication Grease Gun (Lever Type) (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp139.900

    Toptul Lubrication Grease Gun (Lever Type) (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - 4-Jaw Coupler for Better Grip- 1 oz. of Grease: per 40 strokes- Length: Grease Gun W/Rigid Tube and Coupler: 21 inch (530mm)
    atribut:
    • Standard Cartridge Capacity (oz): 14 (Pressure filler, Bulk 400cc)
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Burst Pressure (bar): 690
    • Maximum Working Pressure (Psi): 4500
    • Maximum Working Pressure (bar): 310
    • Thread Size: 1/8\"x28PT
  8. Lippro Grease Gun
    Mulai

    Rp219.900

    Lippro Grease Gun
    atribut:
    • Size (cc): 500
  9. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  10. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  11. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  12. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  13. YAMADA Micro Hose (Selang Pompa Gemuk)
    46%
    Mulai

    Rp1.299.900

    YAMADA Micro Hose (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    If the lubrication nozzle of the lever type grease gun (excluding push type) or SK type hand bucket pump does not match the shape of the lubrication port (grease fitting), or if there is a lubrication port in a place where lubrication is difficult, Please use a suitable nozzle or micro hose. Remove the attached nozzle and attach it.
  14. SKF Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SKF Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    The SKF Grease Gun LAGH 400 is ideal for usage in agricultural, industrial and construction industries and for private use. The grease gun is equipped with a filler nipple and air-release valve for easy re-filling by filler or grease pumps. It can also suitable for usage with grease cartridges. The ergonomic design for one handed operation, the flexible high pressure hose and the possibility to mount the hose in both horizontal and vertical position makes this grease gun very versatile and easy to use.
    atribut:
    • Length (mm): 370
    • Operation: One handed
    • Maximum Pressure (bar): 300
    • Maximum Pressure (MPa): 30
    • Hose: Yes, 300mm
    • Can Be Filled with Grease Filler Pump: Yes, with SKF LAGF 18 or LAGF 50
    • Extension Pipe: Optional
    • Filling Connection: DIN 1283
    • Grease Supply: Loose or Cartridge
    • NLGI Class of Lubricant (max): 2
    • Pipe/Hose Thread Connection: M10x1
    • Recommended Applications: For manual filling of greasing points in industrial, construction and agricultural applications
    • Reservoir Volume (ml): 500
    • Suitable for Grease Nipples: Standard nipples as per DIN 71412
    • Use of Standard Grease Cartridges: Yes, type DIN 1284
    • Volume per Stroke (mL): 0.46
  15. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  16. Omada Media Converter
    Mulai

    Rp559.900

    Omada Media Converter
    atribut:
    • Dimensions (mm): 94.5x73.0x27.0
  17. WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp489.900

    WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
    atribut:
    • Product Type: Grease Gun
    • UNSPSC: 27112901
Daftar Harga grease gun 500cc Terbaru October 2026
MultiPro Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp359.900
INGCO Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp259.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp429.900
PRO UNITED Grease GunRp149.900
TOSITA Grease GunRp289.900
Toptul Lubrication Grease Gun (Lever Type) (Pistol Gemuk)Rp139.900
Lippro Grease GunRp219.900
TORA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp18.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp309.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)