Toptul Lubrication Grease Gun (Lever Type) (Pistol Gemuk)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp799.900
Spesifikasi
Standard Cartridge Capacity (oz)14 (Pressure filler, Bulk 400cc)
Burst Pressure (psi)10000
Burst Pressure (bar)690
Maximum Working Pressure (Psi)4500
Maximum Working Pressure (bar)310
Thread Size1/8\"x28PT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 4-Jaw Coupler for Better Grip
- 1 oz. of Grease: per 40 strokes
- Length: Grease Gun W/Rigid Tube and Coupler: 21 inch (530mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan