Beli grease ep 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  2. Mobil Industrial Grease Standard
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mobil Industrial Grease Standard
    Deskripsi:
    Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 dan 023 adalah rangkaian produk performa tinggi terdiri atas empat pelumas industri umum dan dua grease semi-cair medan-khusus. Grease litium hidroksistearat ini diformulasikan untuk perlindungan ekstra terhadap keausan, pengaratan, dan limpasan air. Tersedia dalam kelas NLGI mulai dari 00 hingga 3, dengan viskositas minyak dasar ISO VG 150 dan 320. Grease Mobilux EP 0, 1, 2, dan 3 direkomendasikan untuk sebagian besar jenis aplikasi industri termasuk aplikasi medan berat di mana tekanan unit tinggi atau adanya beban kejut. Grease ini memberikan perlindungan sempurna terhadap karat dan korosi serta tahan limpasan air sehingga sangat sesuai untuk peralatan di kondisi yang hampir selalu lembap atau basah. Mobilux EP 0 dan 1 cocok untuk sistem terpusat. Mobilux EP 2 dan 3 adalah gemuk serba guna. Rentang suhu operasi yang direkomendasikan adalah dari -20ºC sampai 130ºC tetapi dapat digunakan pada suhu lebih tinggi jika frekuensi pelumasan meningkat. Mobilux EP 004 dan Mobilux EP 023 sangat cocok untuk pelumasan roda gigi dan bantalan tertutup dalam bak transmisi dengan seal kurang baik, juga dapat digunakan di banyak aplikasi industri lainnya di mana minyak roda gigi konvensional tidak bisa bertahan di bak transmisi, kotak rantai, dll. karena kebocoran akibat seal aus atau hilang. Rentang suhu kerja yang direkomendasikan adalah -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 004 dan -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 023.
  3. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  4. Fuchs Multipurpose Grease Lithium Soap Base (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Fuchs Multipurpose Grease Lithium Soap Base (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    Renolit EP 1 and Renolit EP 2 greases are multi-purpose lubricants suitable for use in high pressure greasing equipment. Their pumpability ensures regular and easy flow through the fine bore pipes used in automatic systems. Renolit EP 2 may be used as a general industrial and automotive lubricant. It can be used for product rationalisation for many applications. Renolit EP 2 Complies with British Timken Recommendations 2891 Renolit EP 0 grease will provide for an efficient level of pumpability in small bore systems, which means that even when the point of application is remote from the motive source there will be no significant pressure differential to overcome. This factor is critical when selecting the correct lubricant to be supplied via conventional and modern automatic lubrication systems.Renolit EP 00 is a semi-fluid grease also recommended for automatic greasing units and as an alternative to industrial gear oils to prevent leakage.Renolit EP 000 is a semi-fluid grease recommended for the lubrication of commercial vehicles and plant served by automatic greasing units.It may also be recommended as an alternative to industrial gear oils in enclosed gearboxes where high leakage rates are experienced.
    atribut:
    • Applicable Sector: - Steel, metals - Machinery, equipment
    • Color: Translucent brown
    • DIN Classification: KP 2 K-20
    • Shelf Life: 36months
    • Fluid Type Viscosity at 40Degrees C: 230
    • Fluid Type Viscosity at 100Degrees C: 17.50
  5. UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Mulai

    Rp139.900

    UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Deskripsi:
    UNICAL Hi-Temperature EP-2 700°F adalah pelumas minyak gemuk berkualitas dengan pemakaian untuk tujuan khusus hingga dapat bertahan pada temperatur tinggi dan Tugas-tugas yang sangat berat. Serupa dengan EP-3. Hi-Temp EP-2 grease memberikan alternatif kualitas pelumas minyak gemuk berkualitas tinggi dengan tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah untuk dipompa. UNICAL Hi-Temp EP-2 grease memiliki kualitas yang sama, batas suhu, tekanan dan batas aplikasi khas sebagai UNOBA EP-3.
    atribut:
    • Structure: Super Sticky
    • Texture: Smooth
    • Color: Green
    • Dropping Point Temperature (°F): 700.0
  6. MAXPRO Air Chuck
    Mulai

    Rp21.900

  7. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  8. Wipro Air Chuck
    Mulai

    Rp21.900

  9. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
  10. Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

  11. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  12. Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400
  13. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  14. Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Deskripsi:
    Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
  15. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  16. THK Grease
    Mulai

    Rp249.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
  17. Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)
    Deskripsi:
    Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  18. Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk)
    Mulai

    Rp159.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk)
    Deskripsi:
    Calsium grease.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  19. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
Daftar Harga grease ep 2 Terbaru October 2026
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)Rp359.900
Mobil Industrial Grease StandardRp2.399.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
Fuchs Multipurpose Grease Lithium Soap Base (Gemuk Serbaguna Otomotif)Rp3.899.900
UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)Rp139.900
MAXPRO Air ChuckRp21.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
Wipro Air ChuckRp21.900
Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp26.900
Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)Rp40.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)