Beli granite cutting tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- ALPEN Granite Drill Bit (Mata Bor Keramik)atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Granite, Marble, etc.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
- TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:- Better result with minimum vibration and noise reduction - Manufactured with high quality synthetic diamond coating that provides for a more consistent diamond scratch pattern. - Hold designed for dust extraction provides the optimal and necessary combination of allowable airflow and debris removal when used with a vacuum. - Turbo Continuous Rim,designed to optimize a smooth and efficient removal of building material and granite.atribut:
- Size (inch): 4
- monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-A segment type standard type with excellent ease of use.-A type focusing on sharpness.-For cutting concrete, blocks, bricks, and mortar.-Dry Type.
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong granit
- MU Pengisi Nat Interior & EksteriorDeskripsi:Mortar Instan untuk pengisi nat (Tile Grout) berbahan dasar semen, polimer, pigment dan aditif yang tercampur secara homogen dengan berbagai pilihan warna. Cocok untuk pemasangan keramik, Granite Tile,dan mosaik dengan lebar nat 1-4 mm. Dapat diaplikasikan pada dinding & lantai baik interior maupun eksterior.atribut:
- Packaging (kg): 1
- KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
- Material: Steel
- Maximum Loading Capacity (kg): 35
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)atribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- TOHO (TOOLS) Diamond Cup Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)Deskripsi:- Better result with minimum vibration and noise reduction - Manufactured with high quality synthetic diamond coating that provides for a more consistent diamond scratch pattern. - Hold designed for dust extraction provides the optimal and necessary combination of allowable airflow and debris removal when used with a vacuum. - Turbo Continuous Rim, designed to optimize a smooth and efficient removal of building material and granite.
Daftar Harga granite cutting tool Terbaru October 2026
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| ALPEN Granite Drill Bit (Mata Bor Keramik) | Rp159.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp57.900 |
| TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp309.900 |
| monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp309.900 |
| Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp779.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/deP103747482-1.jpg)
/fnP102298563-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)

/diP105310486-5.jpg)
%20Diamond%20Wheel%20Turbo%20X%20(Mata%20Gerinda%20Potong%20Keramik)/rmP103954994-1.jpg)
/n0P103172828-1.jpg)
/P102773967-1.jpg)

/P101003088-3.jpg)
/P102114100-1.jpg)
/0eP104567014-1.jpg)

/3qP102278134-3.jpg)
/cxP104583465-3.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/P101507354-1.jpg)
%20Diamond%20Cup%20Wheel%20(Gerinda%20Mangkok%20Diamond)/rdP103954985-1.jpg)
/amP104570382-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)